184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)1.0 適合スラリ1.0 全長(mm)111 質量(g)1.3 適合本体シリーズ名スラリ 最大径(Φmm)4.4 入数1本
1本
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。 付属品クリーニングクロス×1 適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C65EQ1 寸法(mm)1429×804 サイズ65インチ 取付方式両面テープ接着 特性光沢 ブルーライトカット
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。 付属品クリーニングクロス×1 適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C55EQ1 寸法(mm)1211×682 サイズ55インチ 取付方式両面テープ接着 特性光沢 ブルーライトカット
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様●最大計測デバイス数LAN:100台(LAN直結できる計測デバイスの場合、接続方法で制限あり)●最大計測デバイス数RS-485:124台(31台×4ポート)●最大計測チャネル数:500チャネル(計測デバイスの種別と収集間隔により制限あり) 付属品取扱説明書、スタートアップガイド、メモリバックアップ用電源、CD-ROM(ソフトウェア、マニュアル) 質量(kg)0.7 品名センサネットワークサーバ 保護構造IP20 消費電力15VA以下 電源電圧(V)AC100~240(-15~10%)50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10~55 取付け方法ねじ止めまたは、DINレール取付 耐衝撃(m/s2)150上下、左右、前後6方向 各3回 アズワン品番64-9682-49 使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結、結露なきこと)
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

河村電器産業電灯分電盤 EQ
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
1個
73,980 税込81,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上り帯域(10~55MHz)を通過し、下り帯域(70~770MHz)にチルト機能をもたせたイコライザーです。上り帯域のレベルを損なうことなく、下り帯域単独でのレベル調整が行えます。ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したΦ0.8mmです。
その他【通過帯域減衰量(dB)】(10-55MHz)2.5以下、(70-770MHz)0.8±0.5(770MHz) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)10-5570-770 特性【イコライザ】(10-55MHz)-、(70-770MHz)770MHzに対し70MHzにて-6dB 電圧定在波比1.8以下 インピーダンス(Ω)75
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ)ポイントドリル PE
エコ商品
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
材質ハイス(高速度工具鋼) 表面処理ノンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)540 形状He×oval 175×115mm 質量(kg)4.92 タイプ(マフラー)MXT 適合車種QJ SRT 750 2021 コンプリートマットポリッシュ
1セット
64,980 税込71,478
49日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)









【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (671種類の商品があります)

1個
519 税込571
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (796種類の商品があります)




関西通信電線HDMIケーブル
寸法(mm)モニタ側:20.8×11.2×50、ソース側:20.8×11.2×35 ケーブル外径(Φmm)8.5
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントツールポイントドリルPE-90° JO-PEQ YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)




1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.14MB) センター穴角(°)90
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーティング片刃ポイントドリルPE-90° AUPEQ YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
先端角(°)90 材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(1.83MB)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)