669件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法A(mm)ERコレット:17 寸法B(mm)ERコレット:27.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)27.5 質量(g)22.5 規格ER16 振れ精度・先端5μm 外径(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16レンチ
トラスコ品番818-8425 全長(mm)117 質量(g)46 規格ER16 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16ナット
トラスコ品番818-8421 全長(mm)18.0 質量(g)16 規格ER16 ねじ径M19×1.0 適合レンチMRA-ERR16M 外径(mm)22 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。 材質スチール コレットタイプER 穴径(mm)10
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

付属品角皿(鉄板ホーロー)1枚/取扱説明書兼料理集 寸法(mm)【庫内】W267×H190×D286 外形寸法(mm)461×293×335 容量(L)16 コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)11 センサー蒸気・温度センサー、絶対湿度センサー 消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】1400【グリル・オーブン】1050 加熱方式レンジ加熱、ヒーター加熱(オーブン:グリル) コーティング【庫内】セラミック塗装(天面、扉部、底面を除く)(汚れプロテクト) 温度調節【オーブン】100~200℃(190℃以上での運転時間は約8分です。その後は、自動的に180℃に切り換わります。また、温度140℃以上の運転時間は約60分です。その後は、自動的に130℃に切り換わります。) レンジ出力(W)850(最大2分)※その後は、600へは自動的に切り換わります。定格連続高周波出力は600です。/600・500連続/200相当 年間消費電力量(kWh/年)73.4 設置寸法(mm)661×443×435※(左右10以上、後方10以上、上方15以上開けてください。左右どちらか一方は開放してください。) 脚間(mm)349×221
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ER
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質(グリップ)ポリプロピレン黒色 使用温度(℃)max80 min-20 材質(軸)鋼材SUM22 材質(ねじ部)鋼材SUM22 材質(ロックナット)黄銅C3604B 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
9,598 税込10,558
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 16ER
材質AC530U
1箱(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。 取付両面テープ/スライド式 ブルーライトカット対応 のぞき見防止対応 反射防止対応 取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます] 硬度3H 透過率(%)70±5 紫外線遮断率(%)99 ブルーライトカット率約45% 付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚 適合機種汎用
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1箱(5個)
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)


イスカルチップ 16ER
形状三角形 材質IC908 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
9,498 税込10,448
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
エコ商品
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。
用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など 仕様3ツ打(3本撚り) 長さ(m)200 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


イスカルチップ 16ER
エコ商品
材質IC908 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
材質IC908 寸法d(mm)9.525 寸法l(mm)16
1箱(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
エコ商品
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
7,798 税込8,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ 16ER
エコ商品
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライeラック Nシリーズ
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック。 電源タップを収納できるコード受け付きです。 本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。 バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです) バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け 材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)1500 奥行(mm)820 耐荷重(kg)天板部均等耐荷重/200(中心耐荷重/100) 形態ノックダウン組立式
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライeラック Cシリーズ
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック 付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け 材質スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)1500 奥行(mm)620 キャスターあり(Φ60大型)
1台
73,980 税込81,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ MMT16ER 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ MMT16ER
厚さ(mm)3.44 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)