スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mmの4種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
質量(g)250
材質/仕上SCM415
全長L1(mm)70
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
公差h6
適合機種メーカースター精密
寸法D1(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
用途スイス型CNC旋盤用。
RoHS指令(10物質対応)対応
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
用途スイス型CNC旋盤用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
プロ仕様のハンドプレス機用の生地をカットするカッターです。よくツツミボタンを使う人には大変お勧めの商品です。
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
ERMナット用レンチです。
ナットの側面から装着してご使用ください。
ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
材質/仕上S45C
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Kawasaki Er 6 N - F 2012/16 E3 Homologated Full Exhaust M3 Inox
適合車種KAWASAKI ER 6 N-F (2012-2012)
1個
¥96,980
税込¥106,678
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Kawasaki Er 6 N - F 2012/16 E3 Homologated Full Exhaust M3 Titanium Natural
適合車種KAWASAKI ER 6 N-F (2012-2012)
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Kawasaki Er 6 N - F 2012/16 E3 Homologated Full Exhaust Catalized M3 Inox
適合車種KAWASAKI ER 6 N-F (2012-2012)
1個
¥119,800
税込¥131,780
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Kawasaki Er 6 N - F 2012/16 E3 Homologated Full Exhaust Catalized M3 Titanium Natural
適合車種KAWASAKI ER 6 N-F (2012-2012)
1個
¥149,800
税込¥164,780
36日以内出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)18
質量(g)6.5
規格ER11
振れ精度・先端5μm
外径(mm)11.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
関連キーワード
1
2
3
次へ