「esge エスゲ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。 質量(g)550 耐荷重(kg)25 材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック 適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応 付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッグキャップ付属。 オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。 脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。 標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)254 耐荷重(kg)25 適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

29インチ対応センターキックスタンド
用途自転車用スタンド 耐荷重(kg)25 本体質量(g)280 適合車輪径脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整可能!耐荷重50kg!
用途センターキックスタンド
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体、取付プレート)アルミ合金(ボルト)スチール 寸法(mm)60×35×340(最大400) 質量(g)約330 適合サイズ24~28インチ 耐荷重(kg)18
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESGE(エスゲ)マルチズーム
堅牢にしてスタイリッシュ。本体には軽量かつ長期間の酷使にも耐えらるアルミ合金を使用。未整備の平坦ではない地形でも、リアパニアバッグを装着しても立つ抜群の安定力誇るスイス製高級リアキックスタンド(耐荷重18KG)。街乗りからツアーまで、様々なサイクルライフをサポート。多様なフレームサイズに取付可能。曲線と穴あけを組み合わせた優美なデザインで、あなたの愛車の魅力を効果的に引き立てるアクセサリーにもなります。脚部は調整可能で、26~28インチ車に対応します。
用途リアキックスタンド 材質(本体)アルミ合金、(ボルト)スチール 質量(g)340 耐荷重(kg)18 寸法(縦×横×奥行)(mm)460×110×60 適合車輪径26~28インチ
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

2本のアシでささえる安定感抜群のセンタースタンド 跳ね上げた際は左側に2本が重なり、見た目もスッキリな片側収納
1個ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。 自動ロック機構。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸縮式で20~28インチに対応。 アルミ製。
対応インチサイズ20~28 仕様センタースタンド。角度調整可能。 シルバー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)970 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質エラストマー
1個ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用 フレームエンド形状正爪
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。 傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ガッチリ!安心な固定タイプ】 簡単取り付け! 付属のレンチで簡単に取り付けができます。 どこでも取り付けOK! 15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。 360度回転! 360度回転し、前後にも動きます。 素材が強い! 素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに 付属品取付金具、レンチ グレー 質量(g)650 アズワン品番64-9547-35
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 黒色 硬度65°±5° 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド 固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応 26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能 本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用 フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29 材質アルミ合金、樹脂 質量(g)280
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。 3段階の高さ調整が可能です。 夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。 傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)