40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースで書類の分類や保存ができる壁掛けタイプのドキュメントファイル。
用途オフィスで分類した書類の管理、書類の共有に。ご家庭で学校のプリントの保管、子供部屋の小物の整理に。 サイズA4 付属品吊り下げフック、インデックス紙 材質表紙:PP0.9mm厚、ポケット:PP、ハトメ:鉄、ホック:POM、吊り下げフック:POM・ナイロン グリーン購入法適合
1冊
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 動画あり
書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。 ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合) 薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。 ポケット数/5ポケット。 吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。 ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。 カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)エセルテ ソーテッド
壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。
付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック 材質ファイル=PP、ベルト=ナイロン、フック=ABS/メタル 規格A4タテ ポケット数5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)257×40×340、(展開時)257×40×850
1冊
2,698 税込2,968
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50片)
259 税込285
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。
付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック 材質ファイル=PP、ベルト=ナイロン サイズA4 規格A4ヨコ ポケット数6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)365×35×260、(展開時)365×35×870
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランス「EXACOMPTA」社のレバー式アーチファイルです。レバーを上げて楽にリングを開閉できます。A4サイズで70mmの厚みがあるので書類をたっぷり収納できます。紙を抑える金具ロック付きです。11種類のカラー展開がありますので色ごとに分類できます。レバーアーチファイル 70mm は書類整理に最適で、オフィスや書斎で大活躍します。約665枚の書類が収納可能です。リングは2穴で、リング穴間隔は80mmです。紙を押える金具付きで書類がバラバラになる心配がありません。
幅(mm)70 サイズA4 タイプ 種類レバーファイル 穴数2 縦(mm)320 横(mm)290 最大収納枚数(枚)約665
1冊
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)レバーアーチファイル
エコ商品
サイズA4判S型 仕様見出し部/背紙差替式 付属品樹脂製紙押え付 材質(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)古紙100% タイプタテ型
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ 2018年トラスコ掲載ページ10 0633
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。お客様の要望から生まれた2段タイプのマグネットポケット。
耐荷重(kg)約1.2 材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVC サイズA4 段数2段 内寸法(mm)(ポケット)上段:180×230、下段:180×240 外寸法(mm)368×246 耐荷重N(kgf)(目安)11.76(1.2)A4コピー用紙約300枚・各ポケット約150枚
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

添付資料や名刺が入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール タイプタテ 背幅(mm)10 綴じ枚数60
1冊
879 税込967
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非帯電性の特殊樹脂材を使用した筆記用バインダーです。 紙と手が触れて静電気を起こす心配がありません。
1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とじ具と表紙が分別できる、環境にやさしいファイル。 シックなリバーシブルカラーの表紙。 書類をしっかり押えるロックプレート付。 ファイルが抜き差ししやすいように背に指穴が付いています。(ホールコーナー付) 表紙が不意に開いてしまう心配がないロック機能表紙。 背ラベル付。
サイズA4タテ 材質3層発泡PP素材(表紙/再生発泡PP50%)とじ具:鉄リベットピン・リベット受:ナイロン タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 穴数2穴 寸法(縦×横)(mm)320×283
1冊
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は丈夫なポリプロピレン製です。見出し位置はフリーに設定できます。別売のファスナーが取り付けできます。
サイズA4 グリーン購入法適合 付属品5色の見出し紙付き 材質本体/ポリプロピレン、フレーム/POM(ポリアセタール) 厚さ(mm)0.4 縦(mm)240(+12) 横(mm)311
1組(5枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ヵ月の日付がプリントされたカレンダーポケットです。 曜日カードは差し替えできるので、1年中使用できます。
仕様1ヶ月分 材質PVC 寸法(mm)550×500 アズワン品番8-8240-01 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)75×75 松吉医科器械コード23-7916-00
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。 フォルダーの収容枚数の目安は50~80枚です。
仕様見出し 可動式 収納枚数(枚)約50~80 山高さ(mm)15
1冊
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リヒトラブハンギング見出し
エコ商品
グリーン購入法適合 セット内容P.P.カバー(テープ付き)5個・見出し紙1枚 縦(mm)29 横(mm)72
1組(5個)
149 税込164
当日出荷

レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。
種類レバーファイル 穴数2 仕様背見出差し紙替え式 付属品紙押さえ金具 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)オレフィン素材貼表紙 グリーン購入法適合
1冊
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表紙・背部とも総布貼りの、丈夫な標準型バインダー。とじ具が2段開きになっているので、平らに開いて楽に記帳できます。
仕様グリーン購入法適合、ふち金付き、表紙 総布貼り
1冊
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷

ちょっとした冊子が入るポケットが3個ついたマチ付きのウォールポケットです。 台布もポケットも「クリアービニール」を使用し、中のものが見えるようになっています。 お好きな冊子などを入れておしゃれにお部屋等を飾っても◎。留め具はハトメを使っているので安心です。 縫製品ですので、丈夫な作りになっています。
材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチック クリア 質量(g)約160 寸法(幅W×高さH)(mm)約300×575(ポケットサイズ:280×240)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷



ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.
全長(mm)120 最小寸法(mm)0.25 最大寸法(mm)1.02 ケーブルタイプFibreOptic ストリップ範囲(mm)0.25→1.02
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical b
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:115.5mm●幅:101.5mm●深さ:36.5mm●コード番号:244-0769 アズワン品番65-7974-34
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:151mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:243-5644 アズワン品番65-7974-45
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Circuit Breaker TA35 (recessed).Panel mount: Screw-on or snap-in mounting from front side 3 Functions: Appliance Inlet protection, Circuit breaker type TA35 2-pole, Line filter in standard and medical version Quick con
1箱(10個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical bearing insert accommodates initial misalignment Nitrile/fabric seals
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:143.5mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:244-0775 アズワン品番65-7977-52
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

。IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Circuit Breaker TA35 (recessed).Panel mount: Screw-on or snap-in mounting from front side 3 Functions: Appliance Inlet protection, Circuit breaker type TA35 2-pole, Line filter in standard and medical version Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Recessed rocker switch Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics All single elements are already wired Circuit Breaker non-illuminated or illuminated Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
仕様●シリーズ:DG12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9493 アズワン品番65-7784-94
1箱(10個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

The RS Pro RM1D series expands of DC solid state switching solutions up to 100for supply voltages up to 60 VDC, up to 50for supply voltages of maximum 200 VDC and up to 10for supply voltages of maximum 500 VDC. This new range is suitable for panel mounting or for mounting onheatsink. The switching of the RM1D is controlled byDC voltage in the range ofto 32 V. An LED indicates control voltage presence on the SSR.DC Panel Mount SSR 60VDC 100A 4- 32VDC Control Voltage, with LED indication High switching frequency 1000Hz Clip on IP20 Terminal Cover Self-lifting terminals Isolation inputoutput: 3750 Vrms Operational voltage1 VDC -60 VDC Leakage currentrated voltage: 0.1 mADC Pickup Voltage:VDC Dropout voltage: 1.2 VDC Response Pickup<100 Us Operating Temp-200℃ to 800℃ (-40°F1760°F)
仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETシリーズ = RM1D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 6mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 6 mmIf you need a medium-density felt sheet for applications such as filtration, absorption, cladding and sealing, turn to this option from RS PRO. A popular choice in construction settings, this sheet can be easily cut into shape without any fraying as its fibres have been matted, condensed and pressed together. Made of 70% wool and 30% viscose, this sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 6 mm. Its manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts. The rolls are a metre long, white in colour and 500 mm wide. As part of the RS PRO series, this felt sheet is extensively tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an ideal choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to sound and temperature.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 6 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1ケース(6本)
3,600 税込3,960
9日以内出荷

1ケース(6本)
5,100 税込5,610
10日以内出荷

1ケース(6本)
5,100 税込5,610
10日以内出荷

1ケース(6本)
5,100 税込5,610
10日以内出荷

1ケース(6本)
5,100 税込5,610
10日以内出荷

1ケース(6本)
3,600 税込3,960
10日以内出荷

「ビッグデータ」,「データサイエンティスト」,「AI」といった言葉がよく聞かれ,日々蓄積されるさまざまなデータの利活用が推進されている昨今,「機械学習」は,これらの言葉と切っても切れない存在となっている。本書は,さまざまなデータから未来を予測する”回帰問題”や”分類問題”に焦点を当て,多くのPythonのコードとともに,機械学習の効率的なアルゴリズムを取り上げていく。アルゴリズムがどのように振る舞うかをプログラムから理解し,結果を適切に解釈できるよう,動作を理解するためのコードと,実践で利用する最適化されたコードの2種類を用意し,また無償で入手可能なデータセットに対してアルゴリズムを適用し,その実行結果から解釈の仕方に至るまでを丁寧に解説している。実際に手を動かしながら読み進めていくことで,データ解析に必要な考え方を一通り身につけることができる,データ解析の入門書として格好の1冊となろう。[原著名:MachineLearninginPython:EssentialTechniquesforPredictiveAnalysis]
初版年月2019/04/01 分類専門 判型B5 ページ数336 ジャンル数学 著者名マイケル・ボウルズ 露崎博之 山本康平
1冊
4,500 税込4,950
10日以内出荷

1ケース(6本)
5,100 税込5,610
11日以内出荷

1ケース(6本)
5,100 税込5,610
11日以内出荷

Description。The SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay is a power delivery board that allows users to switch two AC loads from a low power microcontroller using the SparkFun Qwiic connect system. The board features two 25A/250VAC solid state relays that utilize the Zero Cross Trigger method so you can toggle two loads on a 60Hz AC carrier signal on and off up to 120 times per second!。An ATTiny84 acts as the "brain" of the SparkFun Qwiic Dual Solid Relay to accept I2C commands to toggle the two relays as well as a few other special commands. The I2C address of the ATtiny84A is software configurable so, if you have a seriously big power project in mind, you could daisy chain over 100 Qwiic Dual Solid State Relays.。Messing with such high voltage is dangerous! We've included many safety precautions onto the PCB including ground isolation between the relay and other circuitry and a milled out area isolating each side of AC. However, with all the safety precautions included with the SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay, this is still a power accessory for users who are experienced around, and knowledgeable about high AC voltage. If you're not comfortable with handling AC voltage in this way, you may want to check out the IoT Power Relay instead.。Note:The relays are rated for a max of 25A with forced air cooling. If you do not have forced air cooling, 10A max through the relays is recommended.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay Guide。Features。Operating Voltage:2.5-3.6V(3.3V recommended)。I2C Address:0x0A(Default)0x0B(Alternate via jumper select)。Load Voltage Range:12-280VAC。Max Current(Through Relay):25A(240VAC with forced air cooling)。Zero Cross Trigger。Normally Open Circuit Only。2x Qwiic Connector
アズワン品番67-0421-58
1個
39,980 税込43,978
33日以内出荷