「et3 近藤製作所」の検索結果
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)20以下
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)ABS
回路(接点)1a
接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)ABS
用途プログラマブル
コントローラ専用
種類無接点
保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油
負荷電圧(V)DC10~30
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)
衝撃最大100G
漏れ電流(mA)1以下
絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと
周囲温度(℃)-10~+60
絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上
負荷電流(mA)5~20
電圧降下(V)(内部)4以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ。開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法露出設置
設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)
材質ABS樹脂
色ブラック
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED
高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ
世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ
目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ
非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ
点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上
いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65
等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4
電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
定格60%ED(60分)
周囲温度-20℃~+40℃
準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格
モーター絶縁種別型式E種
ボタン数3
給電方式キャブタイヤケーブル給電
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質ABS樹脂
標準色グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
座部が楕円形です。
皿頭のネジをご使用ください。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ30A
シリーズZRB
本体質量(g)1088
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.0751
シリンダー径(Φmm)30×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73
反転トルク(N・m)理論値:11.12×P
旋回トルク(N・m)5.56
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:127
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
1個
¥40,090
税込¥44,099
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ25A
シリーズZRB
本体質量(g)572
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.0479
シリンダー径(Φmm)25×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42
反転トルク(N・m)理論値:6.36×P
旋回トルク(N・m)3.18
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:84
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
1個
¥38,980
税込¥42,878
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A
シリーズZRB
本体質量(g)232
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.0146
シリンダー径(Φmm)16×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6
反転トルク(N・m)理論値:1.72×P
旋回トルク(N・m)0.86
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
¥32,300
税込¥35,530
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ25A
シリーズZRB
本体質量(g)572
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.0479
シリンダー径(Φmm)25×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42
反転トルク(N・m)理論値:6.36×P
旋回トルク(N・m)3.18
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:84
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
1個
¥35,980
税込¥39,578
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ25A
シリーズZRA
本体質量(kg)2.5
センサーET3L×1個
許容運動エネルギー(J)0.02
シリンダー径(Φmm)25
出力トルク(N・m)8P
許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)4
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)14
許容ラジアル荷重(N)Fr:367
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
1個
¥67,450
税込¥74,195
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20A
シリーズZRA
本体質量(kg)1.4
センサーET3L×1個
許容運動エネルギー(J)0.017
シリンダー径(Φmm)20
出力トルク(N・m)5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)2.5
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)12
許容ラジアル荷重(N)Fr:263
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
1個
¥56,525
税込¥62,178
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ25A
シリーズZRA
本体質量(kg)2.5
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.02
シリンダー径(Φmm)25
出力トルク(N・m)8P
許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)4
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)14
許容ラジアル荷重(N)Fr:367
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
1個
¥67,450
税込¥74,195
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ25A
シリーズZRB
本体質量(g)726
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.0479
シリンダー径(Φmm)25×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42
反転トルク(N・m)理論値:6.36×P
旋回トルク(N・m)3.18
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:84
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
1個
¥36,980
税込¥40,678
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A
シリーズZRB
本体質量(g)266
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.0146
シリンダー径(Φmm)16×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6
反転トルク(N・m)理論値:1.72×P
旋回トルク(N・m)0.86
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20A
シリーズZRB
本体質量(g)356
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.0307
シリンダー径(Φmm)20×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5
反転トルク(N・m)理論値:3.40×P
旋回トルク(N・m)1.7
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:59
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
1個
¥32,490
税込¥35,739
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ25A
シリーズZRB
本体質量(g)726
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.0479
シリンダー径(Φmm)25×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42
反転トルク(N・m)理論値:6.36×P
旋回トルク(N・m)3.18
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:84
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
1個
¥39,995
税込¥43,995
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET3L×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥100,225
税込¥110,248
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20A
シリーズZRA
本体質量(kg)1.4
センサーET3L×2個
許容運動エネルギー(J)0.017
シリンダー径(Φmm)20
出力トルク(N・m)5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)2.5
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)12
許容ラジアル荷重(N)Fr:263
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
1個
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥121,125
税込¥133,238
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45A
シリーズZRA
本体質量(kg)8.5
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.8
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)64P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)30
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)25
許容ラジアル荷重(N)Fr:1740
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:53
1個
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ25A
シリーズZRA
本体質量(kg)2.5
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.02
シリンダー径(Φmm)25
出力トルク(N・m)8P
許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)4
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)14
許容ラジアル荷重(N)Fr:367
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
1個
¥67,980
税込¥74,778
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET3L×2個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥103,360
税込¥113,696
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)90(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40A
シリーズZRA
本体質量(kg)7
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.6
シリンダー径(Φmm)40
出力トルク(N・m)38P
許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111
旋回時間0.2~3s/90°
旋回トルク(N・m)20
旋回角度(°)180(調整範囲±10)
中空径(Φmm)18
許容ラジアル荷重(N)Fr:1370
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
1個
¥121,125
税込¥133,238
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET3L×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥100,225
税込¥110,248
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20A
シリーズZRA
本体質量(kg)1.4
センサーET3L×2個
許容運動エネルギー(J)0.017
シリンダー径(Φmm)20
出力トルク(N・m)5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)2.5
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)12
許容ラジアル荷重(N)Fr:263
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
1個
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32A
シリーズZRA
本体質量(kg)5.9
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.1
シリンダー径(Φmm)32
出力トルク(N・m)22.5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)11
旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)20
許容ラジアル荷重(N)Fr:622
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
1個
¥100,225
税込¥110,248
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20A
シリーズZRA
本体質量(kg)1.4
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.017
シリンダー径(Φmm)20
出力トルク(N・m)5P
許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回トルク(N・m)2.5
旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)
中空径(Φmm)12
許容ラジアル荷重(N)Fr:263
駆動源(MPa)0.2~0.8
許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
1個
¥56,525
税込¥62,178
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20A
シリーズZRB
本体質量(g)356
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.0307
シリンダー径(Φmm)20×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5
反転トルク(N・m)理論値:3.40×P
旋回トルク(N・m)1.7
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:59
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
1個
¥35,980
税込¥39,578
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ16A
シリーズZRB
本体質量(g)232
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.0146
シリンダー径(Φmm)16×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6
反転トルク(N・m)理論値:1.72×P
旋回トルク(N・m)0.86
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20A
シリーズZRB
本体質量(g)444
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.0307
シリンダー径(Φmm)20×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5
反転トルク(N・m)理論値:3.40×P
旋回トルク(N・m)1.7
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:59
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
1個
¥36,980
税込¥40,678
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ20A
シリーズZRB
本体質量(g)444
センサーET3×1個
許容運動エネルギー(J)0.0307
シリンダー径(Φmm)20×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5
反転トルク(N・m)理論値:3.40×P
旋回トルク(N・m)1.7
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:59
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
1個
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ30A
シリーズZRB
本体質量(g)1088
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.0751
シリンダー径(Φmm)30×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73
反転トルク(N・m)理論値:11.12×P
旋回トルク(N・m)5.56
旋回角度(°)180
許容ラジアル荷重(N)Fr:127
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
1個
¥43,225
税込¥47,548
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ30A
シリーズZRB
本体質量(g)840
センサーET3×2個
許容運動エネルギー(J)0.0751
シリンダー径(Φmm)30×2
許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73
反転トルク(N・m)理論値:11.12×P
旋回トルク(N・m)5.56
旋回角度(°)90
許容ラジアル荷重(N)Fr:127
駆動源(MPa)0.15~0.7
許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
1個
¥42,180
税込¥46,398
14日以内出荷
1
2
3
次へ