21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TANAX(タナックス)[バイク用品]ETCポーチ
ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IG33161。シート下スペースへのETC車載器本体やドライブレコーダー本体の設置時にキズや衝撃から守れる便利なクッション性生地のポーチです。販売備考:【適合車種】日本無線:JRM-21,JRM-11/ミツバ:MSC-BE700S,MSC-BE700E,MSC-BE700,MSC-BE61W,MSC-BE61,MSC-BE51W,MSC-BE51。色[カラー]:ブラック。サイズ:W:150mm × D:95mm × H:24mm。材質[素材]:トピック。付属品:なし。特記事項:。使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。ポーチ本体に防水性はありません。ポーチの取扱説明書に加え、使用するデバイスの取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。お客様ご本人または第三者が、本製品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。記載されるメーカー名やモデル名及びサービス名は、それを製造・販売・提供している会社の商標登録です。関連商品:品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS
特記使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。 付属品なし 材質トピック ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×24 関連規格品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷


1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。
適合適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)BE31はETCのフタが開閉しにくいが使用可能 ブラック 適合車種汎用
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

メーカーETCレザーケースを2018年モデル ファットボブに取り付けるための専用ステー。 車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
適合18y FXFB 材質スチール製 ブラック
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

伸縮性のある生地でやさしくフィット。色々収納できるマルチポケット。便利なケーブルベルト。裏側はバッテリーも収納可能な大型ポケット
対応機種10インチタブレット(ipad Air2、Nexus9/10、etc) タイプスリーブ・ポーチ型 特性ポケット 材質ポリエステル、ラバー 質量(g)189 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×25×310 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大205×20×275
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。
適合適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ブラック 適合車種ポーツスター用('04~'13)
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85 ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ) 方式(告知)音声/LED 本体質量(g)約70 入力電圧(V)DC12、DC24 アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5 消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5 表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用 材質スチール 寸法(mm)H10×W44×D156 ブラック
1個
589 税込648
当日出荷

クランプ部はヒンジ式で開閉するので、マスターやスイッチ類を外すことなく5mmヘキサゴンレンチで簡単装着可能。ブレースとしてハンドルの剛性アップ以外にも、マウントスペースとして、P.A.S.対応ポーチ、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付けに便利です。
サイズ22Φ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
用途ETC車載器 仕様【音声案内】スピーカーから出力 取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む) コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4 音量5段階(OFF設定含む) 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)80/50 スピーカーアンテナに内蔵 インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどを収納できるマルチ収納ポーチです。 薄くて軽量なスリムタイプです。 ポーチ内側に、ケーブルなどを分けて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。 ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナー付きの前面ポケットが付いています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。 質量(g)約40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×90 気室数1気室
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。 ETCカード有効期限通知機能。 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能。 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能。 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能。 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認。 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内。 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】。 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。 ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。 クリーニングカード使用の発話機能追加。 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9 電源電圧(V)DC12 最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用 材質スチール 寸法(mm)H18×W44×D56 ブラック
1個
929 税込1,022
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA ETCポーチ
ETC車載器の収納と保護に最適。JRC製・ミツバ製いずれのETC車載器にも対応するようサイズを最適化し、「ETCポーチ3」としてリニューアルしました。アンテナ分離型ETC車載器をシート下、カウル内に収納する際に使用する専用ポーチです。緩衝材機能を持たせ、ETC車載器を振動やカウル類との干渉から保護します。面ファスナーを車両本体に両面テープで貼り付けて固定します。収納可能なETC車載器。ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)。ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51/MSC-BE61W/MSC-BE61(ミツバ製)
取付0.1h 収納物【ETC車載器】ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)、ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51/MSC-BE61W/MSC-BE61(ミツバ製)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力 取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む) コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5 表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11 電源電圧(V)DC12 消費電力(mA)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート 付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部 質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下 電源電圧DC12 V/24 V兼用 ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105 アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D) 消費電流(mA)500(最大) LED色グリーン
1個
11,980 税込13,178
当日出荷