カテゴリ
- パソコン/周辺機器(333)
- 科学研究・開発用品(67)
- バイク部品(39)
- 制御機器(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- バイク純正部品(23)
- 自動車純正部品(16)
- 切削工具(14)
- トラック純正部品(12)
- オフィス家具(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 測定用品(8)
- 介護用品(7)
- 物流用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 学童・教育用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 安全保護具(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(178)
- NETGEAR(138)
- GBRacing (ジービーレーシング)(37)
- アリート(ariete)(29)
- ホンダ(25)
- ETG(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Flash Forge(16)
- GVS(15)
- 三菱ふそう(13)
- ホームテイスト(12)
- ビーエム機器(11)
- 矢崎化工(9)
- ミツビシ(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- TRUSCO(7)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- イスカル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「etg」の検索結果

集じん機
ETG¥12,980税込¥14,2781個欠品中付属品スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター材質本体:ステンレス色シルバー/ブラック/ブルータイプ乾湿両用集じん機電源単相交流100V 50/60Hz定格電流(A)11吸込仕事率(W)180集塵容量(L)約14ホース径(Φmm)35最大風量(m3/min)約2.0電源コード4.0m騒音レベル(dB(A))約78
カートリッジフィルター
ETG¥3,898税込¥4,2881個当日出荷用途Vacmaster乾湿両用集じん機用のカートリッジフィルター仕様水洗い可能適合機種VO1215P、VO1220SFD-SP、VQ1230SWD材質本体:ゴム、アルミ、紙 キャップ:樹脂質量(kg)約257色ホワイト/ブラックフィルターHEPA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約183×183×170(キャップ含む)
ホース
ETG¥1,398税込¥1,5381個欠品中用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用のホース材質樹脂寸法(mm)差込口(本体側):約58×64、差込口(ノズル側):Φ35質量(kg)約367色ブラックホース長さ(m)約1.83
エアームーバー
ETG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷用途内装工事や洗浄現場での壁・床・カーペットの急速乾燥や、工場や倉庫の換気のほか、サーキュレーターとして仕様段積み保管可(3段まで)材質【外装】樹脂色ブルー/ブラック電圧AC100V(50/60Hz)質量(g)3500消費電力(W)95騒音値(dB)~55最大風量(m3/min)14風量調整3段階最大風速(m/s)18連結数3台まで(電源コード長:3.5m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×270吹出口3通り(0°/45°/90°)
床ノズル
ETG¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の床ノズル材質樹脂質量(kg)約262色ブラック内径(Φmm)差込口:35外径(Φmm)差込口:40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×270×110
隙間ノズル
ETG¥789税込¥8681個翌々日出荷用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の隙間ノズル材質樹脂質量(kg)約38色ブラック内径(Φmm)差込口:40/35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約194×40×40
工場扇取付ミストキット
ETG¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷後付けで2流体ノズルを取り付けることにより。お持ちの工場扇をミストファンにすることができます。ノズルケースに磁石が付いているのでワンタッチで工場扇に取り付け可能。微細ミストで少ない消費電力で最大限の冷却効果を実現する製品です。
ロボット芝刈機
ETG¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷ロボット芝刈機 24V充電式 自動芝刈り機 境界ワイヤー不要 最大100m2対応。境界ワイヤー不要で手軽に使える充電式ロボット芝刈機です。カメラとセンサーにより芝生エリアを認識し、自動で芝刈りを行います。充電ステーションの設置も不要で、バッテリーを装着して電源ボタンを押すだけですぐに使用できます。約100m2までの芝生に対応し、5段階の刈高調整機能により、お好みの芝の長さに仕上げられます。軽量・コンパクト設計のため持ち運びや収納も簡単です。ご家庭の庭や企業の芝生維持などの芝刈り作業を効率化し、作業時間と負担を軽減します。境界ワイヤー不要で設置が簡単。充電ステーション不要。ボタン操作だけの簡単スタート。カメラ・センサーによる自動走行。刈高5段階調整(20・30・40・50・60mm)。最大約100m2の芝生に対応。最大35%の傾斜地でも走行可能。約3時間の連続使用。リチウムイオン24Vバッテリー採用。コンパクト・軽量(約6.6kg)。VBRM16 08用交換バッテリーは別売り(F2214.33.00)をご購入下さい。VBRM16 08用交換ブレードは別売り(RM02PR.11.63)をご購入下さい。VBRM16 08用交換充電器は別売り(VBRM16-ZYUDENKI)をご購入下さい。用途一般家庭の芝生管理。庭園・ガーデンの芝刈り。別荘・空き家の芝生メンテナンス。小規模施設の芝生管理
ターボファン(モバイルバッテリー仕様)
ETG¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷モバイルバッテリー仕様ターボファン。モバイルバッテリーご使用で車両から電源を取らずに簡単取付。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)をご希望の方は別売りDEL-00004(取付け加工済みキット)をご検討ください。用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/モバイルバッテリー/専用充電器/モバイルバッテリー用電源コード使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
ターボファン(DCDCコンバーター仕様)
ETG¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷DC24V/DC48Vに対応するDCDCコンバーター付きターボファン。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできる強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/DCDCコンバーター付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
コードレス工場扇
ETG¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷充電式バッテリーを搭載したコードレス大型工場扇です。コンセントのない場所でも使用でき、工場・倉庫・建設現場・イベント会場など幅広い用途に対応します。直径約45cmの大型ファンにより最大70m3/分の大風量送風を実現。3段階の風量調整機能と上下約220°の角度調整機能を備え、効率的な空気循環や換気をサポートします。軽量設計で持ち運びしやすく、暑熱対策や床面乾燥用途にも最適です。最大約8時間の連続運転が可能で、長時間作業にも安心して使用できます。本体質量(kg)6.7最大風量(m3/min)70羽根寸法(cm)Φ45
ターボファン(マグネットプレート付き)
ETG¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷取付便利なマグネットプレート付きのターボファン。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ)
ETG¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷工場扇に取り付けるだけでミスト冷却が可能な「エヴァポクーラー 工場扇取付タイプ」です。約20ミクロンの微細ミストを噴霧し、気化熱効果により作業環境を快適に改善します。工事不要のワンタッチ取付方式を採用し、既設の工場扇を有効活用できます。消費電力30Wの省エネ設計で、工場・倉庫・建設現場・物流センターなどの熱中症対策に最適です。同梱されているAC-DCアダプターを使い、100Vのコンセントから電源を取ってください。DC12Vバッテリーにも対応し、電源確保が難しい場所でも使用できます。付属品ミスト発生ユニット、磁石付きノズルセット、チューブ類、直流電源装置消費電力(W)30噴霧量(L/h)0~4(調整可能)
ターボファン
ETG¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。簡単取付マグネットプレート付きは別売SFV-01B-M(マグネットプレート付き仕様)をご検討ください。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/電源コード付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
多機能ほうきチリトリセット
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)260高さ(mm)800質量(g)545奥行(mm)245繰り返し・詰め替え対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質PETG色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷。USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ブラック
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質PETG色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル
Flash Forge(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個欠品中材質PETG色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個欠品中材質PETG色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
クイックホルダーセット
SK11¥739税込¥8131個当日出荷プロ用、キーおよび先端工具携帯ホルダーセットです。ホルダーの着脱方向を反対にすることで不意の脱落を防ぎます。 ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 軽量アルミ製で安心設計なネジ式ロック付カラビナです。用途先端工具、キー等の落下防止。仕様軽量アルミ製ネジ式ロック付カラビナ材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール軸径(Φmm)6.35形状オフセットD型ロック機能なし
イレクター Φ32⇔Φ28 異径ジョイント 伸縮ロックセット
矢崎化工(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作材質プラスチック色グレー質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ビットホルダーセット
SK11¥819税込¥9011セット当日出荷先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 スライド脱着で取替が簡単です。用途先端工具、キー等の落下防止。仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール形状キーアダプター:丸軸ビット取付方法押込スライド式
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g ネビュラパープル
Flash Forge¥6,998税込¥7,6981個欠品中材質PETG色ネビュラパープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
スマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 。電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応していません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 。※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 。※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 。※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。付属品お試し用電池 CR2032(本体に入っています)、ご利用開始マニュアル、電池交換用ピック質量(g)約8.2保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35電池寿命約10カ月 ※電池の稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご使用方法によっては稼働時間が短くなります。
スマートタグ 紛失防止 タグ 電池交換タイプ 防水・防塵 IP65 置き忘れ防止アラーム スマートトラッカー
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズのスマートタグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。 。iPhoneとスマートタグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR3032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。付属品お試し用ボタン電池 ※本体に入っています。サンキューカード適合機種(iPad)iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代、(iPhone)iPhone 7以降のモデル色ブラック質量(g)約8.2対応OS(iOS)iOS 18/17/16、(備考)最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iPadOS)iPad OS 18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約7.5×約33×約33保存温度(℃)0~50使用電池ボタン電池(CR2032)保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65電池寿命最大10カ月 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。保存湿度(%)10~90使用環境湿度(%)20~80入数(個)1入り
L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポート
I ・O DATA(アイオーデータ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書区分D使用温度範囲(℃)0~50スイッチスイッチ機能有り(全ポート)電源電源内蔵適合規格VCCI Class A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず)その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CDバッファメモリ512kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ皮相電力(VA)16(Typ)転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps発熱量(KJ/h)29フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)ジャンボフレーム最大15kbytesスイッチング方式ストアアンドフォワード伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)16エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと)Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)LANRJ-45×16ポート
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ナチュラル
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質PETG色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(変換アダプター付)
I ・O DATA(アイオーデータ)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷ChromebookやMacにも使えるUSB-A&typeC両対応LANアダプター。パソコンのUSBポートに接続することで、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートを3つとLANポート1つを増設することができます。80cmあるケーブルによって様々な場所に自由な配置が可能です。パソコンのUSBポートに挿すだけで簡単に使えるので、複数のUSB機器と接続する場合や急に有線LAN通信が必要になった場合に役立ちます。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートではUSB機器と高速転送が可能なので、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーをつなぐことも可能です。付属品A(メス)-C(オス)変換アダプター質量(g)95定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×35×19対応機種UUSB3.2Gen1/USB2.0ポート、Type-C/StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook消費電流(mA)350(Max)※USBポートへの供給電流含まずケーブル長(cm)80ジャンボフレーム最大サイズ4KBRoHS指令(10物質対応)対応USBパソコン接続用:コネクタ形状USB StandardA、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、USBハブ:コネクタ形状USBStandardA×3、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、供給電力:3ポートあわせて550mA以内LANコネクタ形状:RJ-45ポート、有線規格:1EEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)、伝送速度:1Gbps、100Mbps、10Mbps
...