カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(323)
  • バイク部品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 切削工具(14)
  • オフィス家具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 測定用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etg」の検索結果

関連キーワード
535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集じん機 ETG

    集じん機

    ETG
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    付属品スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター材質本体:ステンレスシルバー/ブラック/ブルータイプ乾湿両用集じん機電源単相交流100V 50/60Hz定格電流(A)11吸込仕事率(W)180集塵容量(L)約14ホース径(Φmm)35最大風量(m3/min)約2.0電源コード4.0m騒音レベル(dB(A))約78
  • カートリッジフィルター ETG

    カートリッジフィルター

    ETG
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途Vacmaster乾湿両用集じん機用のカートリッジフィルター仕様水洗い可能適合機種VO1215P、VO1220SFD-SP、VQ1230SWD材質本体:ゴム、アルミ、紙 キャップ:樹脂質量(kg)約257ホワイト/ブラックフィルターHEPA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約183×183×170(キャップ含む)
  • ホース ETG

    ホース

    ETG
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用のホース材質樹脂寸法(mm)差込口(本体側):約58×64、差込口(ノズル側):Φ35質量(kg)約367ブラックホース長さ(m)約1.83
  • エアームーバー ETG

    エアームーバー

    ETG
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    用途内装工事や洗浄現場での壁・床・カーペットの急速乾燥や、工場や倉庫の換気のほか、サーキュレーターとして仕様段積み保管可(3段まで)材質【外装】樹脂ブルー/ブラック電圧AC100V(50/60Hz)質量(g)3500消費電力(W)95騒音値(dB)~55最大風量(m3/min)14風量調整3段階最大風速(m/s)18連結数3台まで(電源コード長:3.5m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×270吹出口3通り(0°/45°/90°)
  • 床ノズル ETG

    床ノズル

    ETG
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の床ノズル材質樹脂質量(kg)約262ブラック内径(Φmm)差込口:35外径(Φmm)差込口:40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×270×110
  • 隙間ノズル ETG

    隙間ノズル

    ETG
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の隙間ノズル材質樹脂質量(kg)約38ブラック内径(Φmm)差込口:40/35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約194×40×40
  • ロボット芝刈機 ETG

    ロボット芝刈機

    ETG
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    ロボット芝刈機 24V充電式 自動芝刈り機 境界ワイヤー不要 最大100m2対応。境界ワイヤー不要で手軽に使える充電式ロボット芝刈機です。カメラとセンサーにより芝生エリアを認識し、自動で芝刈りを行います。充電ステーションの設置も不要で、バッテリーを装着して電源ボタンを押すだけですぐに使用できます。約100m2までの芝生に対応し、5段階の刈高調整機能により、お好みの芝の長さに仕上げられます。軽量・コンパクト設計のため持ち運びや収納も簡単です。ご家庭の庭や企業の芝生維持などの芝刈り作業を効率化し、作業時間と負担を軽減します。境界ワイヤー不要で設置が簡単。充電ステーション不要。ボタン操作だけの簡単スタート。カメラ・センサーによる自動走行。刈高5段階調整(20・30・40・50・60mm)。最大約100m2の芝生に対応。最大35%の傾斜地でも走行可能。約3時間の連続使用。リチウムイオン24Vバッテリー採用。コンパクト・軽量(約6.6kg)。VBRM16 08用交換バッテリーは別売り(F2214.33.00)をご購入下さい。VBRM16 08用交換ブレードは別売り(RM02PR.11.63)をご購入下さい。VBRM16 08用交換充電器は別売り(VBRM16-ZYUDENKI)をご購入下さい。
    用途一般家庭の芝生管理。庭園・ガーデンの芝刈り。別荘・空き家の芝生メンテナンス。小規模施設の芝生管理
  • ターボファン(モバイルバッテリー仕様) ETG

    ターボファン(モバイルバッテリー仕様)

    ETG
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    モバイルバッテリー仕様ターボファン。モバイルバッテリーご使用で車両から電源を取らずに簡単取付。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)をご希望の方は別売りDEL-00004(取付け加工済みキット)をご検討ください。
    用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/モバイルバッテリー/専用充電器/モバイルバッテリー用電源コード使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
  • ターボファン(DCDCコンバーター仕様) ETG

    ターボファン(DCDCコンバーター仕様)

    ETG
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    DC24V/DC48Vに対応するDCDCコンバーター付きターボファン。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできる強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)
    用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/DCDCコンバーター付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
  • ロボット芝刈り機用ブレード(10枚入り) ETG

    ロボット芝刈り機用ブレード(10枚入り)

    ETG
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    VBRM16 08専用交換ブレード(10枚セット)です。
  • ロボット芝刈り機用バッテリー ETG

    ロボット芝刈り機用バッテリー

    ETG
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    VBRM16 08専用リチウムイオン電池(24V 4Ah)バッテリーです。
  • コードレス工場扇 ETG

    コードレス工場扇

    ETG
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    充電式バッテリーを搭載したコードレス大型工場扇です。コンセントのない場所でも使用でき、工場・倉庫・建設現場・イベント会場など幅広い用途に対応します。直径約45cmの大型ファンにより最大70m3/分の大風量送風を実現。3段階の風量調整機能と上下約220°の角度調整機能を備え、効率的な空気循環や換気をサポートします。軽量設計で持ち運びしやすく、暑熱対策や床面乾燥用途にも最適です。最大約8時間の連続運転が可能で、長時間作業にも安心して使用できます。
    本体質量(kg)6.7最大風量(m3/min)70羽根寸法(cm)Φ45
  • ロボット芝刈り機用充電器 ETG

    ロボット芝刈り機用充電器

    ETG
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    VBRM16 08専用交換充電器です。
  • ターボファン(マグネットプレート付き) ETG

    ターボファン(マグネットプレート付き)

    ETG
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    取付便利なマグネットプレート付きのターボファン。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。
    用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
  • エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ) ETG

    エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ)

    ETG
    98,980税込108,878
    1個
    8日以内出荷
    工場扇に取り付けるだけでミスト冷却が可能な「エヴァポクーラー 工場扇取付タイプ」です。約20ミクロンの微細ミストを噴霧し、気化熱効果により作業環境を快適に改善します。工事不要のワンタッチ取付方式を採用し、既設の工場扇を有効活用できます。消費電力30Wの省エネ設計で、工場・倉庫・建設現場・物流センターなどの熱中症対策に最適です。同梱されているAC-DCアダプターを使い、100Vのコンセントから電源を取ってください。DC12Vバッテリーにも対応し、電源確保が難しい場所でも使用できます。
    付属品ミスト発生ユニット、磁石付きノズルセット、チューブ類、直流電源装置消費電力(W)30噴霧量(L/h)0~4(調整可能)
  • ターボファン ETG

    ターボファン

    ETG
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。簡単取付マグネットプレート付きは別売SFV-01B-M(マグネットプレート付き仕様)をご検討ください。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。
    用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/電源コード付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
  • ミニコンクリート サンホーム

    ミニコンクリート

    サンホーム(5件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
    危険物の類別非危険物
  • 多機能ほうきチリトリセット TRUSCO

    多機能ほうきチリトリセット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)260高さ(mm)800質量(g)545奥行(mm)245繰り返し・詰め替え対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック

    Flash Forge
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質PETGブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • W 部品 イスカル

    W 部品

    イスカル
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    仕様端面溝入れブレードトラスコ品番621-6137材質スチール
  • USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    。USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。
  • 脱着レンチ イスカル

    脱着レンチ

    イスカル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 未乾燥塗膜厚測定器ウエットゲージ2型 ケツト科学研究所

    未乾燥塗膜厚測定器ウエットゲージ2型

    ケツト科学研究所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • 脱着レンチ イスカル

    脱着レンチ

    イスカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ブラック

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PETGブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル

    Flash Forge(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    材質PETGナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    材質PETGホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックホルダーセット SK11

    クイックホルダーセット

    SK11
    739税込813
    1個
    当日出荷
    プロ用、キーおよび先端工具携帯ホルダーセットです。ホルダーの着脱方向を反対にすることで不意の脱落を防ぎます。 ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 軽量アルミ製で安心設計なネジ式ロック付カラビナです。
    用途先端工具、キー等の落下防止。仕様軽量アルミ製ネジ式ロック付カラビナ材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール軸径(Φmm)6.35形状オフセットD型ロック機能なし
  • イレクター Φ32⇔Φ28 異径ジョイント 伸縮ロックセット 矢崎化工

    イレクター Φ32⇔Φ28 異径ジョイント 伸縮ロックセット

    矢崎化工(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
    用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作材質プラスチックグレー質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯ビットホルダーセット SK11

    携帯ビットホルダーセット

    SK11
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 スライド脱着で取替が簡単です。
    用途先端工具、キー等の落下防止。仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール形状キーアダプター:丸軸ビット取付方法押込スライド式
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g ネビュラパープル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) マルチカラー 1000g ネビュラパープル

    Flash Forge
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    材質PETGネビュラパープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ナチュラル

    Flash Forge
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質PETGナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポート I ・O DATA(アイオーデータ)

    L2ライトマネージスイッチングハブ 16ポート

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
    付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書区分D使用温度範囲(℃)0~50スイッチスイッチ機能有り(全ポート)電源電源内蔵適合規格VCCI Class A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず)その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CDバッファメモリ512kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ皮相電力(VA)16(Typ)転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps発熱量(KJ/h)29フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)ジャンボフレーム最大15kbytesスイッチング方式ストアアンドフォワード伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)16エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと)Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)LANRJ-45×16ポート
  • 埋込工事器具 オーム電機

    埋込工事器具

    オーム電機
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • 八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット ホームテイスト

    八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット

    ホームテイスト
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット!八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。HDDホルダーはテレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単に設置できます!HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリです!。【テレビ適応表】
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール質量(kg)テレビスタンド:約17、HDDホルダー:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:49.5×37×92.8~104、HDDホルダー:15×6.1×10
  • 部品 脱着レンチ イスカル

    部品 脱着レンチ

    イスカル
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • 小数水槽セット 共栄プラスチック

    小数水槽セット

    共栄プラスチック
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    初めてでも理解できる、小数水槽セット。小数・分数水槽セットです。解りやすくシンプルな形状なので、初めて使用する方でも簡単に理解できます。小数の学習・指導に最適です。
    その他プラスチックケース入セット内容0.01dlます12個、0.1dlます11個、1.0dlます3個、1.0Lます1個材質(本体)メタクリル樹脂製
  • 分数カラータイルセット+分数水槽セット 共栄プラスチック

    分数カラータイルセット+分数水槽セット

    共栄プラスチック
    7,898税込8,688
    1セット
    5日以内出荷
    初めてでも理解できる、分数カラータイルセット+分数水槽セット。分数カラータイルセットと分数水槽セットの両方があるセットです。解りやすくシンプルな形状なので初めて使用する方でも簡単に理解できます。分数の学習・指導に最適です。
    その他プラスチックケース入セット内容分数カラータイル1セット(1dl水色 2枚、2/3dl黄色 3枚、1/2dl赤色 4枚、1/3dl黄色 6枚、1/4dl赤色 8枚、1/5dl白色 10枚、1/6dl橙色 12枚、1/7dl黄緑色 14枚、1/8dl赤色 16枚、1/9dl黄色 18枚、1/10dl桃色 20枚)、1.0dlます2個、2.0dlます1個材質分数カラータイル:硬質塩化ビニール樹脂製、分数水槽:メタクリル樹脂製
  • 小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット 共栄プラスチック

    小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット

    共栄プラスチック
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    初めてでも理解できる、小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット。小数・分数水槽セットと分数カラータイルセットです。解りやすくシンプルな形状なので、初めて使用する方でも簡単に理解できます。
    その他プラスチックケース入セット内容分数カラータイル1セット(1dl水色 2枚、2/3dl黄色 3枚、1/2dl赤色 4枚、1/3dl黄色 6枚、1/4dl赤色 8枚、1/5dl白色 10枚、1/6dl橙色 12枚、1/7dl黄緑色 14枚、1/8dl赤色 16枚、1/9dl黄色 18枚、1/10dl桃色 20枚)、0.01dlます12個、0.1dlます11個、1.0dlます3個、2.0dlます1個、1.0Lます1個材質小数・分数水槽:メタクリル樹脂製、分数カラータイル:硬質塩化ビニール樹脂製
  • エルゴテック ハンドル UNGER(ウンガー)

    エルゴテック ハンドル

    UNGER(ウンガー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    手にフィットする軽量なプラスチック製ハンドル。ウンガーポールのヘッドコーンにしっかりとはめ込みができる【エルゴテック】シリーズ。ワンタッチでチャンネルが外せます。
    繰り返し・詰め替え対応
...