「etk-3」の検索結果
こんなお得な商品も!

六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)25
シャンク径(Φmm)6.35
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械
材質(裏)綿
材質(表)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル
材質高速度鋼(HSS)
被削材木材、竹、アルミサッシ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
材質ベーク(ベース部分)
寸法W(mm)25
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。
材質ハイス鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)25
シャンク径(mm)六角軸6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。ペンチ、ドライバーなどの携帯に便利です。
用途4丁差ツールサック。
色ブラック・グレー
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×50×230
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。
セット内容ETK-3.0×3本
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)110
溝長(mm)42
シャンク径(Φmm)6.35
呼び寸法(mm)3
寸法d(mm)(先端)1.8
1パック(3個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セット内容三徳包丁、菜切包丁
全長(mm)三徳包丁:約294、菜切包丁:約294
質量(g)約350
材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)
材質(ハンドル)積層強化材
刃渡り(mm)三徳包丁:約170、菜切包丁:約165
1セット
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。ペンチ、ドライバーなどの携帯に便利です。
用途4丁差ツールサック。
色ブラック・レッド
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×50×230
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様トッププレートF1/F2:158/120、取付穴ピッチP1/P2:112/63、軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)242
材質(車輪)ポリウレタン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d14
取付高H1(mm)301
自重(g)4210
タイヤ幅R(mm)77
色(車輪)GRAY
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シトロエン純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーシトロエン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
31日以内出荷
電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。
ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。
全長(mm)96
外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。
木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。
ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です
豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。
メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシ
シャンク径(Φmm)6.35
トラスコ品番722-6799
セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)280
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷