6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印刷可能ページ1600ページ分。(ISO/IEC19752標準を基にした値です)エレコムのモノクロレーザープリンター「EPR-LS01W」用トナーカートリッジ。
種別純正品 適合EPR-LS01W 適合機種メーカーエレコム 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1600
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZAC-SET-N01。販売備考:ナローハブ(スポークホイール)用 アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラー、ディスクローターオフセットスペーサーのセット。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト。サイズ:Φ19(3/4インチ)。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。付属品:取扱い説明書。備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
付属品取扱い説明書 適合適合ハブ ナローハブ(スポークホイール) 材質スチール カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト サイズΦ19(3/4インチ) 備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用 加工
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

生産管理と製造現場をEthernetで有機的に接続可能。 ニーズに応じて各種通信サービスを選択し、情報系ネットワークのEthernetにPLCをフレキシブルに統合することができます。
質量(g)100以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 対応(二重化)不可 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101 消費電流(mA)ユニット/370以下(DC5V) 通信機能FINS通信サービス(TCP/IP、UDP/IP)、FTPサーバ機能、ソケットサービス、メール送信サービス、メール受信(リモートコマンド受信)、PLC内蔵時計自動調整、サーバホスト名指定 実装可能位置CPU装置または増設装置 アクセス方式(媒体)CSMA/CD 占有号機数1号機分 カスケード接続数スイッチングハブの使用において制限なし
1個
149,800 税込164,780
81日以内出荷

相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式 計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用) 許容電圧範囲定格電源電圧の85~110% 周波数変動範囲(Hz)45~65 消費電力(VA)15以下 定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110% 定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%) 定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW 定格周波数(Hz)50/60(入力) 使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと 保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと 高度(m)2000以下 環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く) 測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数 精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit サンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500 耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引 耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 本体質量(g)約300 取付DINレール取付 保護構造IP20 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1) 通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式) 対応プロトコルCompoWay/F 通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps ストップビット長7、8ビット データビット長1、2ビット 接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります) SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron CJ1W-ET は、100Base-TX 及び 10 Base-T、RJ45 ソケット x 1 を備え、TCP/IP 及び UDP/IP ソケットサービス、FTP、SMTP、FINE に対応する CJ シリーズ用のイーサネットユニットですUDP/IP または TCP/IP を使用して、ホストコンピュータ上のユーザアプリケーションまたは CX プログラマなどのサポートソフトウェアを使用して FINE メッセージ通信を
仕様●アクセサリタイプ:イーサネットユニット●併用可能製品:CJ シリーズ アズワン品番65-7276-76
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様二重化対応:可能 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 消費電流(A)0.38(5V系) 占有号機数占有号機数
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷