カテゴリ
- バイク部品(58)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(4)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AGRAS(17)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- BEAMS(ビームス)(4)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- KITACO(2)
- NOJIMA ENGINEERING(4)
- NTB(6)
- ONEDESIGN(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SMC(5)
- SP忠男(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンコーテクノ(1)
- ハリケーン(8)
- ベビーフェイス(2)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- ヤマモトレーシング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ダイヤフラム式定量ポンプ
名東化工機¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から12日以内出荷優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など材質(ダイヤフラム)PTFE電源仕様100V単相/65W/屋内
フェンダーレスEDGE 25796
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25796。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18
フェンダーレスキット ブラック 315-069
KIJIMA(キジマ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:315-069。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18
カメラステー フロント 304-5181F
KIJIMA(キジマ)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5181F。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-
バッグサポート ブラック 210-4771
KIJIMA(キジマ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-4771。販売備考:ニンジャ250/400 2018y-。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-色ブラック
スムースフィットレバー レッド EAL020R
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL020R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL020材質アルミ色レッド(アルマイト)型番EAL020適合メーカーカワサキ
ウインカーレンズセット スモーク リア 217-4451
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4451。純正と組み替えるだけの簡単装着ウインカーレンズセット。リア周りを引き締めるスモーク仕様。左右セット。純正 23007-0205/0206に対応。※フロント側217-4441適合(定価6200/税抜)<その他の適合>フロント/リア使用:17y-ヴェルシス-X250/ツアラー、Z650、Z1000リア使用:17y-NINJA1000 etc。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リペア用シートカバー
NTB(161件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷から10日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
嘔吐物処理セット
イワツキ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノロウイルスなどの感染を防ぐために、嘔吐物や汚物の処理を迅速に行うためのセットです。 抗菌・消臭剤G2Tamαプラスをセットに加え、緊急時の二次感染を予防します。セット内容抗菌・消臭剤SS-P3EX250mL1本、凝固剤35g×1袋、使い捨て長袖エプロン×1枚、使い捨て医療用マスク×1枚、使い捨て手袋(M・L)×各1双、シューズカバー×1足、ペーパータオル×10枚、ポリ袋×2枚松吉医科器械コード23-2930-00
メモリ付きチップ
WATSON¥4,498税込¥4,9481箱(1000本)当日出荷適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)色クリア容量(μL)1000アズワン品番62-3842-39
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)25
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(Φmm)19
R-EVO スリップオン ステンレスサイレンサー 政府認証
BEAMS(ビームス)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から4日以内出荷スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。仕様JMCA認定/政府認証品
R-EVO スリップオン カーボンサイレンサー 政府認証
BEAMS(ビームス)¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷R-EVO。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー、それが「R-EVO」。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。仕様JMCA認定/政府認証品
R‐EVO スリップオン ヒートチタンサイレンサー 政府認証
BEAMS(ビームス)¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から4日以内出荷スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。仕様JMCA認定/政府認証品
C-Bowサイドキャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から5日以内出荷加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム
タンクサイドパッド HDR
ONEDESIGN¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷から6日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクサイドパッド(ニーパッド)。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。各車両のタンクに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5タイプHDR加工無素材PVC
レーシングフック
ベビーフェイス¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷◆ノーマルのタンデムホルダーを外し、そこに取り付けていただきますと、バイクを車載する際のタイダウンベルトのアンカーポイントとしてご使用いただけます。◆車両を車載し、サーキット走行等を楽しまれる方は、ワンポイント的なアクセサリーにもなる、このレーシングフックを是非ご活用下さい。◆カラー:ブラック。左右取り付ける場合には2セット必要になります色ブラック主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [2BK-EX250P]18- , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400 [2BL-EX400G]18- , カワサキ[KAWASAKI]Z250 [2BK-EX250P]19- , カワサキ[KAWASAKI]Z400 [2BL-EX400G]19-
ラジエーターコアガード
NOJIMA ENGINEERING¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ラジエターコアガード ステンレス製。飛び石などからラジエターコアをガード。 ラジエターコアの損傷はエンジンへのダメージにも繋がります。取り付けはラジエターのサービスホールにボルト留めです。ラジエターコアガード ステンレス製。飛び石などからラジエターコアをガード。 ラジエターコアの損傷はエンジンへのダメージにも繋がります。取り付けはラジエターのサービスホールにボルト留めです。ラジエターフィンの保護はもちろん、ノジマロゴのワンポイントでドレスアップにも最適。耐久性の高いステンレス製です。仕様ハニカムメッシュ材質ステンレス色シルバー加工無主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [2BK-EX250P]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400 [2BL-EX400G]18-20
GTミドル スリップオン HEAT-TI
NOJIMA ENGINEERING¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷仕様GT-ミドル HEATチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)備考近接騒音 Ninja250:88dB、Ninja400:86dBタイプSTD主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [2BK-EX250P]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400 [2BL-EX400G]18-20音量(dB)近接騒音 Ninja250:88、Ninja400:86
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら