ETFE製のメッシュです。
パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。
1~100枚までしっかりファイリング。
0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。
サイズA4タテ
収納枚数100
材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン
厚さ(mm)表紙生地/0.3
タイプタテ型
種類フラットファイル
背幅(mm)6
穴数2
縦(mm)300
横(mm)225
グリーン購入法適合
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。1~100枚までしっかりファイリング。0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。
サイズA4タテ
収納枚数100
材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン
厚さ(mm)表紙生地/0.3
タイプタテ型
種類フラットファイル
背幅(mm)6
穴数2
縦(mm)300
横(mm)225
グリーン購入法適合
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
材質SAE9254
種類軽少荷重用
色黄
用途ホース継手
仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
簡単操作でしっかりとまるとじ具。2段階構造の背で、少ない書類から厚い書類までしっかりホールド。分類しやすい色透明表紙。
サイズA4 S型
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙100枚
材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚0.3mm)
グリーン購入法適合
用途船の測深管頭や注水管頭の開閉に使用するスパナです
材質鉄
幅(mm)【差し込み】19
厚さ(mm)【差し込み】6
径(Φmm)【ハンドル及びスパナ径】13
全高(mm)125
表面処理溶融亜鉛メッキ
ハンドル長さ(mm)125
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
適合車種MV AGUSTA F3-BRUTALE-RIVALE-STRADALE-RR 675-800 (2012-2016)
1個
¥199,800
税込¥219,780
36日以内出荷
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300
作動方式複動片ロッド
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300
作動方式複動片ロッド
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。
材質ステンレス(SUS304)
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
形状隔壁ユニオン
寸法ミリサイズ
接続ねじ種類G
・小型でしかも大流量:ボディ幅18mm
・真空使用可能 ( ー 101.2kPa)
真空・破壊回路に使用可能
・ユニバーサルポーティングタイプ
1(P)または3(R)ポートへ供給することによりN.C.、N.O.タイプの切換えがで
きます。
また、2方弁、セレクタ弁など自由に使用可
・オゾン対策仕様(80-シリーズ)
接流体部のゴム材質をFKM(フッ素ゴム)を用いることにより、オゾン環境下でも使用可能
ポート数3
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動・片ロッド
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
商品番号158-8661
最高使用温度(℃)260
アズワン品番64-7269-15
1枚
¥9,583
税込¥10,541
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 給油タイプ
ねじの種類(-) Rc
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
感度2%F.S.以下
耐圧(MPa)0.6
繰返し精度±3%F.S.以下
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595
アズワン品番65-7651-65
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8237
アズワン品番65-7621-44
1セット(200個)
¥659,800
税込¥725,780
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8236
アズワン品番65-7639-48
1セット(225個)
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9182
アズワン品番65-7683-13
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
。Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1957
アズワン品番65-7564-66
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向け
仕様●入数:1リール(325個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8233
アズワン品番65-7612-78
1セット(325個)
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1956
アズワン品番65-7552-65
1セット(200個)
¥569,800
税込¥626,780
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9180
アズワン品番65-7701-31
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(325個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8235
アズワン品番65-7635-13
1セット(325個)
¥769,800
税込¥846,780
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向け
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8239
アズワン品番65-7590-88
1セット(200個)
¥739,800
税込¥813,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1955
アズワン品番65-7551-73
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391
アズワン品番65-8087-15
1個
¥1,898
税込¥2,088
43日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ