23,307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

住友電工スミチューブF(Z)
RoHS
特長:。・UL規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)100 収縮率(%)内径/50(90℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、難燃性、絶縁
1袋(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160F Z001
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に 材質(本体)炭素鋼 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工スミチューブF(Z)
エコ商品、RoHS
北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)単長:50 規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012) 温度(℃)収縮:90以上 収縮前内径(Φmm)43.0±1.5 連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105 長さ変化率(%)-15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率50%以上 グリーン購入法適合 収縮後内径(Φmm)20 収縮前肉厚(mm)0.5 収縮後肉厚(mm)0.97 グリーンマーク認定
1巻(50m)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

住友電工スミチューブF(Z)
RoHS
UL規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 肉厚(mm)収縮前:0.40(参考値)収縮後:0.87(最小値) 呼称(mm)25x0.4 内径(mm)収縮前:26.1±0.8収縮後:12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 条長(m)50
1巻(100m)
96,980 税込106,678
6日以内出荷

ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMC CADデータあり
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷



1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上 適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応 構造一層 耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮完了温度(℃)90 引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日) 収縮温度90℃以上 収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5% 比率2:01 特性難燃性、柔軟性、絶縁
1本ほか
特価
799 税込879
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)90℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル共重合体樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)12~30 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係 付属品ハケ付 適合鋼管 使用温度範囲(℃)90℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA K161 主成分アクリル共重合体樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)12~30 耐圧(kg/cm2)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し サイズコア:9インチ13段、ホース:#8 適合車種KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP コア色シルバー
1セット
90,980 税込100,078
5日以内出荷

軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し サイズコア:9インチ13段、ホース:#8 適合車種KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP コア色シルバー
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し サイズコア:9インチ10段、ホース:#8 適合車種KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP コア色シルバー
1セット
85,980 税込94,578
5日以内出荷

1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し サイズコア:9インチ13段、ホース:#8 適合車種KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP コア色ブラック
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し サイズコア:9インチ13段、ホース:#8 適合車種KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP コア色ブラック
1セット
95,980 税込105,578
5日以内出荷

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し サイズコア:9インチ10段、ホース:#8 適合車種KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP コア色ブラック
1セット
90,980 税込100,078
5日以内出荷

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード サイズコア:9インチ13段、ホース:#6 適合車種KAWASAKI Z750GP, KAWASAKI GPZ400F '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z400GP コア色シルバー
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷

車種別の設定となるオイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。 サイド取り廻しやコアサイズ、2色のカラーラインナップ(シルバー/ブラック)、オプションパーツとなるサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。 コア:セトラブ製、9インチ10段 フィッティング:アクティブ製 車種別ステー:アクティブ製
適合車種KAWASAKI Z750GP、KAWASAKI GPZ400F '1983 ~ '1985、KAWASAKI Z400GP 使用ホースホース取り廻し:スタンダード、ホースサイズ:#6、ホースセットフィッティングデータ:ロング90°-45°/ショート90°-45° コア色シルバー
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷


1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷

1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード サイズコア:9インチ13段、ホース:#6 適合車種KAWASAKI Z750GP, KAWASAKI GPZ400F '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z400GP コア色ブラック
1セット
72,980 税込80,278
5日以内出荷

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード サイズコア:9インチ10段、ホース:#6 適合車種KAWASAKI Z750GP, KAWASAKI GPZ400F '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z400GP コア色ブラック
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷


1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷

どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約106 有効画素数1635万画素 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく) 総画素数1676万画素 ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍) 撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ) レンズ構成8群8枚 撮像素子1/2.3型 BSI CMOS 液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター 開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele) 記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC 焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




種別角形ソケット 接続方法表面接続 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線単線、撚り線
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



関連キーワード