コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
適合本体AD22-40F-03A-AC200V
種別部品
部品名称コイル
1個
¥4,835
税込¥5,319
9日以内出荷
使用流体圧縮空気
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
継手10mm
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
トラスコ品番808-4323
形状ユニホールド
質量(g)59.3
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
用途対象物の表面温度計測用です。
温室内にスクリュー状の風を流す事により空調を整え、農作物の健全な生育を促進します。
温室内の温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止し、病害の発生を抑制します。
空気が攪拌される事により硫黄くんえん、炭酸ガス発生装置、農薬クンジョウの効果をサポート。
約40分程度で100坪(奥行50m以下)ハウスの空気が一巡する送風ボリューム。
通常ファンの約2倍のパワフル2600回転と、ひねりフィンで整流した風を起こす事ができます。
質量(kg)6.6
電源(V)AC100
消費電力(W)80(50Hz)、110(60Hz)
全幅(mm)295
回転数(min-1[r.p.m])2500(50Hz)、2600(60Hz)
全高(mm)355
風量(m3/min)20(50Hz)、21(60Hz)
寸法(全長)(mm)395
羽根径(Φmm)208
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製、頭部/アルミ合金鋳物製
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4
ボディサイズ3
排気方向(2) 背面排気
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
ハンドル(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2
排気方向(2) 背面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
極数3
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ