最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用
モノタロウ
¥5,598
税込¥6,158
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等
仕様エンボス加工なし
入数(枚)200
規格抗菌・防臭加工
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に強力な防曇性能を有しています。
レンズ(アイピース)には表面硬化処理を施しており、クリアな視界を確保します。
ベンチレーター(換気口)がなく、内部に粉じんが入りにくい構造です。
材質フレーム/PP(レンズ側)・熱可塑性エラストマー(接顔部)
形状ゴーグル型
質量(g)約90
機能防曇性
材質(レンズ)ポリカーボネート
アズワン品番4-2823-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
防寒ハンドルカバーの普及版。。大きな透明窓とワイドな操作スペース。撥水加工。
材質210Dポリエステル/フレンチパイル張り/ネオプレーンゴム/透明PVC
適合車種ミニバイク、スクーター、ビジネス
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。
仕様難燃性(UL510)
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/10mm)44
定格温度(℃)130
材質OPS(二軸延伸ポリスチレン)
寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):190×126×30(10)
レンジ不可
耐熱温度(℃)80
1枚(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質OPS(二軸延伸ポリスチレン)
寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):190×126×30(18)
レンジ不可
耐熱温度(℃)80
1枚(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
厚さ(mm)7
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼材・鋳物
RoHS指令(10物質対応)対応
公共施設からオフィスや一般住宅に至るまで幅広い中量物展示に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重30kgの先付タイプで専用ブラケットを使用することにより多様な施工が可能です。
天井ボードの納まりが容易な形状の先付専用ピクチャーレールです。
レール長さ(m)3
仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用
色シルバー
シリーズコレダーライン
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
用途EA166F-1用の替刃です。
セット内容セット内容…ブレード:3枚・ブッシュ:2個
質量(g)170
アズワン品番64-2205-62
1セット(3枚)
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
外装、内装、美装あらゆる養生現場に最適な建築・塗装養生シート(国産)です。コロナ処理をして乾燥塗料皮膜の固着を高めていますので後始末が簡単です。 手切れ性が良く、作業能率が向上!!
長さ(m)100
材質ポリエチレン
タイプダブル(2ツ折り)
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
公共施設からオフィスや一般住宅に至るまで幅広い中量物展示に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重30kgの先付タイプで専用ブラケットを使用することにより多様な施工が可能です。
フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付ピクチャーレールです。
レール長さ(m)3
仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用
シリーズコレダーライン
作物の養分吸収バランスに近い組成を持つ肥料です。生育に必要な成分を過不足なく与えることができます。果菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料
適合作物果菜、花卉、果樹
成分【保証】窒素全量15%、(NN)8.5%、りん酸8%、加里17%、苦土1%、【配合】石灰6.0%
登録保証生第93012号
1袋(10kg)
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。水受け部分の水切れがよく、水が溜まらないので衛生的。箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。虫などが入り込みにくいフード付き。
材質ポリプロピレン
幅(mm)485
高さ(mm)317
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で腕カバー付。
用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等
主な適合純正品番4BP-2585F-00
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
インパクトソケット用のロックリングです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番384-8028
材質特殊工具鋼
差込角(mm)適合:6.35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ