63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背部のエストラマー樹脂により360度完全反転。 背部は屈折や温度変化に強いエストラマータイプの樹脂を使用。 収納する書類の厚さに応じて背幅がかわります。 表紙内側に名刺や書類が入れられる三角ポケット付き。
サイズA4 材質表紙/ポリプロピレン、背部/エラストマー樹脂、綴じ具/ABS樹脂 厚さ(mm)表紙生地1.5 タイプタテ 背幅(mm)13 縦(mm)335 横(mm)240 綴じ枚数35
1冊
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に 材質ポリオレフィン 全長(mm)500 特性強絶縁性、防滴
1本ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
5,898 税込6,488
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1袋(50個)
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

スマートフォン・サングラス・電子タバコ等が入れられるフリーポケットです。
用途グレースエード生地&ブラックスエードパンチング生地&レッドステッチでスポーティー な内装にマッチします。スマートフォン・サングラス・電子タバコ等が入れられるフリーポケットです。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。車両に合わせてマジックテープでベルトの長さを調節できます。収納耐荷重:300g
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
65,980 税込72,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
6,088 税込6,697
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1パック(22個)
139 税込153
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 材質フィッティング:アルミ フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)400dc 許容差±5% 静電容量470nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
181,999 税込200,199
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
種類ボトル固定式・ますぶた ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用 ボルトテーパーボルト
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V。メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路
仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:20mm●長さ:23mm●奥行き:14.5mm●高さ:21.5mm●寸法:23 x 14.5 x 21.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7162-58
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷



NMB(ミネベア)NMB ステッピングモータ
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,973 税込7,670
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

長さ(mm)150 細孔径100A USPコードL43 固体サポートコアシェルシリカ 固定相TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ PFP 分離モード逆相
1個
164,999 税込181,499
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CDM2F25-447AJZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-447AJZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)447 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷


高さ(mm)450 奥行(mm)450 間口(mm)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×745
1台
59,980 税込65,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務チェアの基本ニーズ、汚れにくさを実現しました。鮮やかなクロスが覗くバックスタイル。シンプルながら個性的なデザインが、事務チェアの基本ニーズであるこわれにくさ、汚れにくさを実現。ひとクラス上のロッキング調節と背のハイ・ロー切替機能で、どなたにも快適にお使いいただけます。
幅(mm)640 質量(kg)14.2 高さ(mm)860-975 奥行(mm)585 座面高さ(mm)420-535 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
78,980 税込86,878
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様キャスター付、可動棚板2枚付 幅(mm)450 材質/仕上●天板エッジ:オレフィン系樹脂●本体エッジ:ABS樹脂 質量(kg)32 高さ(mm)745 材質(本体)ウレタン化粧紙貼り 奥行(mm)450 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

事務チェアの基本ニーズ、汚れにくさを実現しました。鮮やかなクロスが覗くバックスタイル。シンプルながら個性的なデザインが、事務チェアの基本ニーズであるこわれにくさ、汚れにくさを実現。ひとクラス上のロッキング調節と背のハイ・ロー切替機能で、どなたにも快適にお使いいただけます。
幅(mm)640 質量(kg)14.6 高さ(mm)860-975 奥行(mm)585 座面高さ(mm)420-535 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
91,980 税込101,178
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

幅(mm)640 質量(kg)14.2 高さ(mm)860 材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9) 奥行(mm)585 グリーン購入法適合 色(ベース)ブラック サービス分類組立・設置・取付
1台
68,980 税込75,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

幅(mm)640 質量(kg)14.6 高さ(mm)860 材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9) 奥行(mm)585 グリーン購入法適合 色(ベース)ブラック サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

幅(mm)640 質量(kg)14.2 高さ(mm)860 材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1、W9) 奥行(mm)585 グリーン購入法適合 色(ベース)ブラック サービス分類組立・設置・取付
1台
69,980 税込76,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)