1個
¥579
税込¥637
当日出荷
90°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IP20(端子部)/IP40(ケース)
接点3a(主接点)
耐電圧AC2500V 1min(入出力間、出力異極間)
定格消費電力(W)DC1.7以下(センサの消費電力は含まず)
電源電圧(V)DC24
補助接点1b
絶縁抵抗(MΩ)100以上DC500Vメガ(入出力間、出力異極間)
動作時間100ms以下(センサの応答時間は含まず)
耐衝撃(m/s2)耐久300/誤動作100
許容電圧変動電源電圧の-15%~10%
補助出力1PNP(ライトカーテン)
耐振動10~55Hz、片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
応答時間(ms)10以下(センサの応答時間は含まず)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
31日以内出荷
内部構造の見直し、屈曲性を向上。更に履きやすくなったF1スペシャルシューズがリニューアル!。内部構造を見直し屈曲性能さらに向上し、岩に対して更にグリップし履き心地も向上。柔軟性があるソフトハイカットシューズは、足首が自由になり、高次元の機動性を実現。履き口にクロロプレンとジャリガードを搭載することで砂利の流入を最小限に防ぐ(※タイツは上に被せるようにご使用ください。)。本体のアッパー素材には、強靭性に優れたインビスタ社の【CORDURA Fabrics】を採用し、軽量かつ耐久性が向上。ダイワスピードフィット・システムを採用し、ワンタッチロックを移動させるだけで靴ヒモ結び不要な仕様(※ヒモとワンタッチロックのパーツがプラスで付属されています。)。EVAミッドソールを採用し、軽量化を追求し、クッション性が高く、非常に柔らかいので履き心地、屈曲性が向上。アウトソールのつま先側にはマッケイ縫製を施し補強することで安全に鮎釣りが可能となった。ソールはクッション性、屈曲性、グリップ力に優れた一体式スーパーキュービックセンサーソール仕様。一体式のため、屈曲性能、グリップ力が更に向上。3D立体成型カップソールで水圧によるつま先への圧迫や前後からの衝撃をガードし、側面に縫い目が見えない二重折り返し仕様。生地表面にもラバープリントを施し耐久性向上。足型はオリジナルラストで、履き心地を追求。こだわりのホールド感も持ち合わせる。
タイプ先丸
材質(ソール)フェルトスパイク
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。
建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色黒・赤・青
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
全長(mm)145
タイプ極細
種類多色ゲルインキボールペン
方式スライドレバー式
最大径(Φmm)12.8
インクフリクションインキ
色数3色
線の太さ極細
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)190×70
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)
材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙
質量(g)20
トラスコ品番856-3455
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
タムロンが持つ技術を結集し、「究極の写りを目指すレンズ」として解像力、点像再現性能、ボケ味にこだわりぬいた単焦点レンズ。タムロンが持つ技術を結集し、「究極の写りを目指すレンズ」として解像力、点像再現性能、ボケ味にこだわりぬいた単焦点レンズ。
画面全体に溢れる超高画質
レンズ構成は10群14枚。タムロンの最高技術を結集して設計した光学系には、4枚の特殊硝材LD(LowDispersion:異常低分散)レンズと、3枚のGM(ガラスモールド非球面)レンズを最適なバランスで贅沢に配置しています。これによって、大口径レンズで特に問題となる色収差の発生、また画質の低下につながる諸収差の影響を極限まで排除することに成功しました。絞り開放F/1.4であっても画面の中央から四隅に至る高い解像性能を確保し、形を崩すことなく”点が点として写る”理想的な超高画質を実現しています。この最高の光学性能はボケ味にも反映されているため、大きく美しい魅惑的な背景ボケの中に、被写体の姿を端正に浮き上がらせる独特の表現ができます。
次世代のコーティング技術「BBAR-G2コーティング」
超高画質の実現のためには、ゴーストやフレアの発生を徹底的に抑制することが必須です。タムロンは長年培ったコーティング技術の研究をさらに進め、新たに開発したBBAR-G2(Broad-BandAnti-ReflectionGeneration2)コーティングを本レンズに採用しました。このBBAR-G2コーティングは、従来から定評のあるBBAR(Broad-BandAnti-Reflection)コーティングの性能を大幅に上回り、ゴーストやフレアの発生を極限まで抑えることはもちろん、これまでになく圧倒的にヌケがよくクリアな表現を可能としています。
信頼性に優れた高速・高精度なAF
AF駆動にはタムロン独自の超音波モーターUSD(UltrasonicSilentDrive)を採用。大きく重くなることが避けられない大口径レンズのフォーカス系を、高速・高精度かつ静かに動作させることができます。さらに、本レンズのために新たに独自開発したダイナミックローリングカム機構によって、フォーカスレンズの駆動負荷を極限まで減少させることに成功。高温あるいは低温下といった、プロユースの厳しい撮影条件下においても、安定したAF作動性能を実現し信頼性を向上させています。また、フルタイムマニュアル機構を搭載しているため、AF設定時においても即座に手動でのピント位置の微調整が可能です。
摩耗耐久性が大幅に向上した高耐久防汚コートを搭載
対物側のレンズ最前面には、新たに開発した高耐久防汚コートを採用。従来の防汚コートと比較し摩耗耐久性が大幅に向上しています。撥水性・撥油性に優れたフッ素化合物によるコーティングにより、レンズの汚れやキズの原因となるホコリや水滴、手の脂などが残りにくく、かつ付いても拭き取りやすいため、メンテナンスが容易になります。これにより、長期間にわたって大切なレンズを保護し続けます。
簡易防滴構造を採用
レンズ鏡筒の可動部、接合の各所に、防滴用のシーリング材を施すことで、レンズ内部に水滴が侵入することを防ぐ簡易防滴構造を採用。雨天での撮影などあらゆる環境での撮影をサポートします。
別売アクセサリーの「TAMRONTAP-inConsole(タップ・イン・コンソール)」に対応
レンズのファームウェアのアップデートやAFの合焦位置、フルタイムマニュアルの設定などのカスタマイズをユーザー自身で行うことの出来るアクセサリー、TAMRONTAP-inConsoleに対応します。
フードロック機構の搭載
同梱のレンズフードにロック機構を搭載しました。確実にレンズフードをレンズボディに固定できるため、不用意な位置の移動や脱落を防ぐことができます。
洗練されたデザインを踏襲
細部の形状や質感にこだわると同時に、直感的に使えるような操作性を追求。先進技術が凝縮された次世代モデルに相応しい、高級感のあるカタチが生まれました。内部構造に素直に寄り添うフォルム、細くあしらわれたルミナスゴールドリング、そして隅々まで丁寧な作り込みが、レンズの品質を体現しています。さらに、スイッチボックスの形状や、高い視認性をもつ指標窓、精度と剛性にすぐれた金属製マウント部など、機能性にもこだわった完成度の高いデザインとなっています。
レンズ単焦点レンズ
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)145
前後区分前輪
4冊入。
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
サイズA4
仕様1/4カットカラー
幅(mm)311
高さ(mm)240
エコマーク認定認定
山高さ(mm)15
エコマーク認定番号17 112 153
シリーズ最大風量を実現。大空間の澱んだ空気を、大風量ファンで搬送します。整流:クロスフローならではの整流された平面流は広い面積の換気に適しています。長距離到達:気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。静音:プロペラ等他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音が特徴です。取付が簡単:アルミニウムメインの設計により軽量化を実現。ボルト4本で壁面への取付が可能です。※本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。
カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
取付け方法吊り下げ
材質スチロール
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利
●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用
耐熱温度(℃)220
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ専用光色タイプF、中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
光源色専用光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.8
光束(Lm)2490
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電球の種類LED
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角22度
調色の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
使える3タイプのテープ幅を揃えた、ベーシックな修正テープです。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。 【交換方法】
寸法(mm)78×32×14
色ホワイト
種類修正テープ
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)10
商品タイプ交換用カートリッジ
エコマーク認定番号17 112 203
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.3
高さ(mm)214
タイプ専用光色タイプF、広角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
光源色専用光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.5
光束(Lm)1580
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電球の種類LED
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角33度
調色の可否否
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。
持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、段差のないなめらかな形状のグリップを採用することで、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。
インキ色は黒・赤のベーシックな2色。ペン先は細かい箇所への書き込みに最適な0.38mmの超極細タイプと、一般筆記に適した0.5mmの極細タイプを揃えています。
また、クリップはオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色黒・赤
商品タイプ本体
方式スライドレバー式
仕様消去用ラバー付
全長(mm)145
種類多色ゲルインキボールペン
最大径(Φmm)12.2
インクフリクションインキ
色数2色
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.3
高さ(mm)214
タイプ専用光色タイプF、中角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
光源色専用光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.6
光束(Lm)2415
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電球の種類LED
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角23度
調色の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール
厚さ(mm)2.5
2021年のトーナメントシーンを沸かせた圧倒的メソッドがある。本来、到底サイトなど叶わないディープレンジを最新鋭の魚探を駆使し、水中を把握しながら狙うシューティングの釣り。特筆すべきは、タフさを極めるバスに口を使わせるためにわずか1インチ程度のベイト(マイクロホバスト)が用いられたということ。その極小ワームに最適な小型番手をラインナップするジグフックが「JIG12 Fine Wire」である。超小型サイズでありながら、大型バスとのファイトに耐える強度を確保。十分なフッキングパワーを得にくいライトラインでも貫通しやすいフッ素系のシルキーFコートを特別に纏(まと)ったバス専用モデル「マイクロスペシャル」として限定発売。
用途釣り、針
1枚(9本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
2021年のトーナメントシーンを沸かせた圧倒的メソッドがある。本来、到底サイトなど叶わないディープレンジを最新鋭の魚探を駆使し、水中を把握しながら狙うシューティングの釣り。特筆すべきは、タフさを極めるバスに口を使わせるためにわずか1インチ程度のベイト(マイクロホバスト)が用いられたということ。その極小ワームに最適な小型番手をラインナップするジグフックが「JIG12 Fine Wire」である。超小型サイズでありながら、大型バスとのファイトに耐える強度を確保。十分なフッキングパワーを得にくいライトラインでも貫通しやすいフッ素系のシルキーFコートを特別に纏(まと)ったバス専用モデル「マイクロスペシャル」として限定発売。
用途釣り、針
1枚(9本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
2021年のトーナメントシーンを沸かせた圧倒的メソッドがある。本来、到底サイトなど叶わないディープレンジを最新鋭の魚探を駆使し、水中を把握しながら狙うシューティングの釣り。特筆すべきは、タフさを極めるバスに口を使わせるためにわずか1インチ程度のベイト(マイクロホバスト)が用いられたということ。その極小ワームに最適な小型番手をラインナップするジグフックが「JIG12 Fine Wire」である。超小型サイズでありながら、大型バスとのファイトに耐える強度を確保。十分なフッキングパワーを得にくいライトラインでも貫通しやすいフッ素系のシルキーFコートを特別に纏(まと)ったバス専用モデル「マイクロスペシャル」として限定発売。
用途釣り、針
1枚(9本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
パンチングパネルは100Vのコンセント付きになっています。パンチングパネルは、別売のフック各種取り付けることが可能です。上置き本体は、上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。上部スペースを有効活用し専用のフックを取り付けることが可能です。
トラスコ品番258-1208
適合機種FSH-10B、FSK-10B、FSF-10B、FSDB-10B
材質スチール(SPCC)
色ホワイト
高さ(mm)800
奥行(mm)50
間口(mm)900
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
サイズA4
グリーン購入法適合
仕様1/3カットカラー
幅(mm)311
高さ(mm)240
エコマーク認定認定
山高さ(mm)15
エコマーク認定番号17 112 153
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。インピーダンス(75Ω)のF形中継接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。
同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使用します。2K・4K・8K放送に対応します。屋内用中継接線です。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
仕様C15形
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。上下方向に並べるのでスパナの出し入れが容易です。
用途スパナの管理に。
トラスコ品番256-7990
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)5
高さ(mm)145
奥行(mm)54
間口(mm)130
ホルダー数8
最大積載量(kg/個)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アルインコ製 PRT-FX/PRH-FX 用 交換用滑り止めキャップ
セット内容左右各1個
材質TPE
色ホワイトアイボリー
口径(Φmm)75
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
透明樹脂で計測目盛付きです。
オートクレーブ対応で再使用可能です。
POP-Q、Q-TIP、会陰を片手でワンステップで計測できます。
仕様【オートクレーブ滅菌条件】115~118℃/30分以上、121~124℃/15分以上、126~129℃/10分以上
材質ポリサルフォン樹脂
幅(mm)30
全長(mm)150
柄長さ(mm)120
アズワン品番7-1378-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(3個)
¥49,500
税込¥54,450
7日以内出荷
人気のカフェオレシリーズの紙袋。
アイボリーとグレーでどんなテイストにも合う
ナチュラルなデザインのペーパーバッグです。
材質紙
色アイボリー/グレー
仕様両面同デザイン
材質ポリエチレン
形状角型
色ナチュラルホワイト
機能目盛り付き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ