適合形F03-05、形PH-1,形PH-2
材質SUS304
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-
タイプ-
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
材質SUS304
質量(g)約20
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個
質量(g)約190
1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
質量(g)約5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60
種別ビニールコード
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様接続ナット
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30
色灰色
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重2.1
硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。
ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。
品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag
保管温度(℃)室温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)
色灰茶色
特性耐熱、導電
耐熱温度(℃)130
主な用途ガラス
表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)
指触乾燥時間(分)約10(25℃)
硬化時間(時間)約12
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主な適合純正品番3P3-F1511-00-P5
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F1741-00-P5
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F6143-10-P5
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
主な適合純正品番3UH-F5326-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
主な適合純正品番5SU-F1511-00-P3
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5SU7)_CV50A(5SU8)
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
主な適合純正品番5SU-F1721-00-P3
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5SU7)_CV50A(5SU8)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F1731-01-P5
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54015-NY00C
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ