用途ハウジング対応の専用端子
材質黄銅スズメッキ
適合電線0.3~0.85sq
RoHS指令(10物質対応)対応
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
配線コードを簡単脱着
付属品予備端子
材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下
コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
用途防水ハウジング(FRS)用
材質黄銅
適合電線(mm2)0.3~1.25
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
電線被覆外径(mm)1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様RoHS対応品
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続
材質黄銅スズメッキ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。
TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。
感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。
優れた熱応答性。
ドライサーキットにも使用可能。
動作温度は任意に選択可能。
用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)7
使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下
適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途防水性が必要な接続に
付属品リテーナ付
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード