主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5SU1)_CV50A(5SU2)
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
主な適合純正品番41D-F1110-20-33
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D4)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
主な適合純正品番2PE-F1110-01-33
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
主な適合純正品番2LD-F1110-00-33
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD1)
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
主な適合純正品番41D-F1110-10-33
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F1110-20-33
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F1110-30-33
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F1110-50-33
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F1110-40-33
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3K)_CE50D(3P3L)
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ポンチ用下受台
用途ポンチ用
材質ゴム
寸法(mm)123×64×15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
カラーレーザー・カラーコピー用のマット紙です。インクジェットプリンタでもご使用いただけます。レーザープリンタ対応で、かつオフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただけるマット紙です。ビジネス用途の印刷物は、オフィス内のプリンタで作成から印刷まで完結できます。両面印刷なので、量産の必要がある印刷物にも最適です。最も使用する頻度の高いA4サイズと見開きで印刷したいときに重宝するA3サイズの2サイズをご用意しています。
白色度(%)98程度
紙質マット紙
印刷方式両面
入数100枚
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、インクジェットプリンタ
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
質量(g)約15
極数1
定格電圧(V)AC250/DC32
保護方式熱動引外し方式
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)290×240
質量(g/袋)33
材質ポリ塩化ビニール
取付方式吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)30
シース外径(Φmm)12
紙厚設定いらずで、簡単、きれいスピーディーに印刷!企画書やチラシなど幅広い用途に対応
サイズA4
厚さ(mm)0.1
白色度(%)98程度
紙質マット紙
坪量(g/m2)82
印刷方式両面
ポート数5
手軽に付けることができるタイプです。
タイプ丸抜
寸法(Φmm)22
組数4
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)0.50以上
引張強度(N/10mm)20.0以上
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
充電式コードレスクリーナー(IC-S7LK)の別売フィルターです。フィルター5枚セットです。
仕様フィルター(1袋):5枚セット
材質不織布
対応機種IC-S7L
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1つの面にフックとループの両面の機能をそなえております。
取り付ける時に間違えたり、色合わせに気をつかうことがありません。
タイプアイロン接着
使用温度範囲(℃)120~140
組数4
接着時間(秒)10~12
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧用ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)186
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ