カテゴリ

  • 農業機械(110)
  • バイク部品(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(13)
  • 測定用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f1000-8」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から71日以内出荷
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
7,463税込8,209
1個
当日出荷から65日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン(2件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 6000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
4,900税込5,390
1本
当日出荷から3日以内出荷
三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン ダブルバブル クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン ダブルバブル クリアZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
バッテリー 12V/10Ah 液注入済 WP12-BS LONGバッテリー 12V/10Ah 液注入済 WP12-BSLONG(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
欠品中
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WP12-BSロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42Aヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NXカワサキ[KAWASAKI] W800 11-16タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約4.26電圧[ボルト]:12備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)オイルフィラーCAPDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
CB400SF(NC31) フロントステップSET MAD MAX(マッドマックス)CB400SF(NC31) フロントステップSETMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07)主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
13,300税込14,630
1個
当日出荷から15日以内出荷
リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)リプレイス オイルフィルターDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、15010-MCE-H51、15010-MW0-000、15410-MCJ-000、15410-MFJ-D01、15410-MCJ-003、15410-MT7-003、15410-MFJ-D02、3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-50、5GH-13440-20、5GH-13440-60、5GH-13440-61、5GH-13440-80、1WD-E3440-00、K1609-71072、16097-1059、16097-1064、16097-1068、16097-0002、16097-1072、16097-1063、16097-1067、16097-1070適合車種VTX1800(01-04) ゴールドウイング(91-16) ワルキューレ(96-99) X4(97-00) CB1300SF(98-21) CB1300SB(05-21) ST1300(STX)パンヨーロピアン(02-04) VT1300(09-11) VFR1200(10-13) CB1100(10-17) VTR1000SP(01-04) シャドウ1100(95-01) CBR1100XXブラックバード(97-04) ST1100(99-01) X-11(00-03) XL1000Vバラデロ(03-04) CBR1000RR(04-06) CBR1000RR(08-16) CB1000R(18) CRF1000L アフリカツイン(16-19) CBR1000F(87-99) CB1000SF(92-98) VTR1000F(97-04) XL1000Vバラデロ(99-02) CBR954RR(02-03) CBR900RR(00-01) CBR929RR(00-01) CB900F(01-02) CBR900RR(92-99) VFR800(98-01) PC800(90-93) VFR800F(15-17) VFR800X(17) VFR800(02-07) VT750S(10-11) Shadow750(04-10) NC750S/X(14-17) CB750(92-08) CBR750(87-88) ナイトホーク750(91-05) VFR750F(90-91) VFR750R(87) マグナ750(93) シャドウ750(97-03) シャドウスラッシャー750(01-04) アフリカツイン(90-03) アフリカツイン(88) インテグラ NM-4(15-16) NC700S/X(12-13) インテグラ(12-13) CB650F(17) CBR650F(15) BROSプロダクト1(88-90) CBR600F(01-04) CBR600RR(03-13) シルバーウイング600(01-09) CBR600F(14) CBR600F(92-00) ホーネット600(98-00) スティード600(88-97) トランザルプ600V(87-94) レブル500(17-21) 400X(13-17) CB400SF(92-16) CB400F(13-17) CB400Four(97-98) CBR400R(13-17) CBR400RR(88-99) CB-1(89-91) RVF400(94-99) VFR400R(87-93) VRX400(95-96) VT400(11) スティード400(88-00) シルバーウイング400(02-09) シャドウ400(97-09) ブロス400(88-90) トランザルプ400(91-94) CBR250RR(17) フォルツァ(08-18) FAZE(09-13) XV1700(02-03) MT-01(05-09) XV1600(99-00) ロイヤルスター(96-99) VMAX17(09-15) FJR1300(14-16) V-MAX(01-06) XTZ1200(10-12) MT10(17) YZF1000R(01) YZF-R1(98-14) FZS1000(01-13) FZ1(-14) V-MAX(96-99) FZR1000(91) YZF1000R(97-00) BOLT(14-17) SCR950(17) XSR900(16-18) MT-09(16-18) XJ900S(02) FAZER8(11) FZR750R(89) YZF750SP(93-95) YZF-R7(99) MT-07(14-17) XSR700(18) YZF600R(01) YZF-R6(09-11) YZF600R(96-00) YZF-R6(99-00) XJ600S(99) XJ400S(92) XJR400(93-08) FZR400R(90-94) FZ400(97-98) YZF-R3(15-18) MT-03(16) MT-25(16-18) YZF-R25(14-21) FZR250R(90-94) ZEAL(91-98) GSX250FX(02-05) バルカン2000(04-05) バルカン1500(96-99) ZX-12R(00-06) Z1000(03-06) NinjaZX-10R(04-07) ZX-9R(00-03) ZX-9R(94-99) バルカン800(96-00) VZ750TWIN(85-87) Z750(04-06) ZXR750(91-95) ZX-7(96-97) ZX-7R(00-02) W650(99-05) ZX-6RR(03-05) ZX-6R(00-06) ZZR400(90-06) ZRX400(98-06) ZX-4(88) ZXR400(89-99) ザンザス(92) ZRX400(94-97) GPZ400S(86-87) EX-4(94-98) KLE400(91-99) EN400(85-87) バルカン(90-92) バルカン(95-03) ZXR250(89-99) バリオス(91-01) バリオス2(02-06) エリミネーター250V(98-07)
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
オイルドレーナー KTCオイルドレーナーKTC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
エアフィルタ(セレックス) CKDエアフィルタ(セレックス)CKD(3件のレビュー)
2,254税込2,479
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
LEDフェンダーレスキット CB1000F DAYTONA(デイトナ)LEDフェンダーレスキット CB1000FDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。
用途LEDライセンスランプ / スリムリフレクター 2021年新基準適合品。新基準のナンバー角度40度に対応純正ウインカーを取り付け可能適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFRS PRO(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 16%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)リプレイス オイルフィルターDAYTONA(デイトナ)
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌々日出荷
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番16510-03G00、16510-06B00、16510-07J00、16510-34E00、16510-03G00-X07、16510-06B01、16510-48H10適合車種イントルーダー1500(98) GSX1400(01-08) GSX1300Rハヤブサ(08-17) GSX1300Rハヤブサ(99-04) バンディット1250(-16) GSF1200(95-98) イナズマ1200(98-99) バンディット1200(00-08) GS1200SS(01-02) GSX-R1100(86-98) GSX1100F GSX1100G GSX-S1000(16-17) GSX1000(15) GSX-R1000(00-05) GSX-R1000(06-11) GSX-R1000(17) TL1000(97-00) SV1000(03-05) Vストローム1050/XT(20-21) Vストローム1000ABS/XT(14-19) Vストローム1000(02-06)RF900R(94-01) VX800(90-91) イントルーダー800(93-96) デスペラード800(96-98) イントルーダークラシック800(01-05) ブルバード800(05-06) GSR750(13-14) GSX-R750(88-89) GSX-R750(92-98) GSX-R750(00-05) GSX-S750(17) GSF750(96-98) イントルーダー750(85) Vストローム650(13-17) SV650(99-04) スカイウェイブ650(02-17) SV650(16) GSX-R600(01-09)GSX-R400R(88-98) GSX400インパルス(94-99) グラディウス400(10-13) GSX400Sカタナ(92-98) RF400(93-98) インパルス400(05-08) イナズマ400(97-01) SV400(99-05) GSR400(06-10) GSR400(13-14) イントルーダー400(94-97) デスペラード400(96-99) イントルーダークラシック400(01-09) ブルバード400(05-10) GSR250(12-17) GSX-R250R(17) Vストローム250/XT(17-21)
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFRS PRO
669税込736
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
8,890税込9,779
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
バイク用 オイルエレメント マグネット付き ZRX400/CB400SF  オイルフィルター Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルエレメント マグネット付き ZRX400/CB400SF オイルフィルター Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入) 荘快堂安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入)荘快堂
4,998税込5,498
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)長さ(cm)23(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約445(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)靴タイプ足袋
バイク用 オイルエレメント マグネット付き バリオス/CB1300SF オイルフィルター Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルエレメント マグネット付き バリオス/CB1300SF オイルフィルター Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
フューエルキャップパッド DAYTONA(デイトナ)フューエルキャップパッドDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
フューエルキャップをさりげなくドレスアップするアイテム。やわらかくて貼りやすいポッティング樹脂を使用。シート貼り付け式です。
M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ CB1000F DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ CB1000FDAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで簡単装着。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。
用途車種専用設計でボルトオンで簡単装着純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平インターナショナルダイヤ
3,500税込3,850
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ 岩田製作所Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプLフリータイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
F1000シリーズ エアフィルタ CKDF1000シリーズ エアフィルタCKD(1件のレビュー)
2,688税込2,957
1個
当日出荷から15日以内出荷
リアスチールスプロケット 525-36 10504-36 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-36 10504-36AFAM(アファム)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10504-36販売備考:CB1000SF92-00 CBR1000F93-94 CB75095-08は装着不可。スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-ホンダ[HONDA] CB400FOUR [NC36] 97-01ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] ホンダ[HONDA] VT600/C SHADOW [シャドウ600] 88-00ホンダ[HONDA] CMX450 [REBEL レブル] 86-87ホンダ[HONDA] XBR500 86-87取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:36チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:110mm取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)歯数36Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ525