カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(2)
  • 照明(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)

「f6057tc100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(8333)スイッチ アセンブリ,ドア フロント スバル(8333)スイッチ アセンブリ,ドア フロントスバル(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
(94255)ポケツト,ドア スバル(94255)ポケツト,ドアスバル(1件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
5日以内出荷
タイマー基板キット3 ワンダーキットタイマー基板キット3ワンダーキット(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
(85022)メータ,メイン アセンブリ スバル(85022)メータ,メイン アセンブリスバル
36,900税込40,590
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(65100)カバー アセンブリ,バツテリ スバル(65100)カバー アセンブリ,バツテリスバル(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
(66128)ポケツト,センタ スバル(66128)ポケツト,センタスバル
999税込1,099
1個
4日以内出荷
(22655)レジスタ コンプリート スバル(22655)レジスタ コンプリートスバル(25件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
(8344)ブーツ,スイッチ スバル(8344)ブーツ,スイッチスバル(142件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ATB チェーンカバー OGK技研ATB チェーンカバーOGK技研(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ズボン巻込み防止、油汚れ付着防止に効果的です。コンパクトサイズでさりげなくフィットします。
チューブ径(Φmm)(取付シートチューブ)28~48ガンメタ材質ポリカーボネート
(9307)B/エンブレム スバル(9307)B/エンブレムスバル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
(3503)ブシュ スバル(3503)ブシュスバル(38件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタイラスプロ ホワイトLED ストリームライトスタイラスプロ ホワイトLEDストリームライト
5,898税込6,488
1個
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター連続使用時間約6時間30分
ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-2omron(オムロン)(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC Pioneer(パイオニア)Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SCPioneer(パイオニア)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
(35035)ブシユ スバル(35035)ブシユスバル(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
(3502)スイッチ,ギヤ シフト スバル(3502)スイッチ,ギヤ シフトスバル(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
(93073)B/エンブレム スバル(93073)B/エンブレムスバル
1,998税込2,198