コードレスで快適操作できるデュアルバイブレーションモーター搭載のワイヤレスPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめる
ケーブル長(m)1.8
タイプゲームパッド
対応機種Windows(R) 8、Windows 7またはWindows Vista(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
1個
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DFPD-160-RP-90-RS60-F0710 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ / 位置決めセンサ / ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:160 フランジ穴パターン:F0710 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-160-RP-90-RS60-F0710●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9545
アズワン品番65-8001-56
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:240 フランジ穴パターン:F0710 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9514
アズワン品番65-7997-61
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Citrix製EW3F0000710と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-SR | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300m。メーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
クリップによる簡単取り付けが出来ます。
服装や腕の太さに合わせて周長を3段階に調整可能。
材質表示面:R-PO、クリップ:スチール
サイズ(mm)410×140×10
リード線無
定格電圧250V-10A
仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
極数(P)1
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)30
シース外径(Φmm)12
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)透明
材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)
種類ヒューズホルダ
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
電源(V)DC6専用アダプター
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に
材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400
表面処理ニッケルクロームメッキ
板厚(mm)4.5
種別部品
パンチングボード用フックです。
用途工具の収納・分類に。壁面の有効利用に。
幅(mm)29
材質/仕上ポリアセタール
色シルバー
耐荷重(kg)2
キャップ色白
突き刺し、摩擦、油に強く軽量で柔軟性があり、一般大腸菌やO-157にも抗菌作用を持ち、有害なダイオキシンも発生させない素材です。共ヒモ付
色ホワイト
厚さ(cm)2
型崩れ防止、仮止め、保形、補強等、幅広く活用出来ます。
寸法(幅Wmm×長さLm)6×25
1巻
¥389
税込¥428
欠品中
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
JetFlash 710は、小型フォームファクタの高速USBメモリです。
小さなメタルデザインは目立たないようにUSBポートに取り付けることができ、COBパッケージを採用しているので、埃や水滴、衝撃に耐性があります。
メタルハウジング
COBパッケージ
粉塵、衝撃、水滴に強い構造
超小型サイズ
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1
色シルバー
寸法(mm)22.4×12.2×6
質量(g)3.3
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
保証期間5年
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
コネクタUSB Type-A
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
材質フィッティング:アルミ
色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
フリースペース付
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
基礎耐力を復元します。
キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。
一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。
部材の数も多くはありません。
基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。
シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。
用途適応箇所/基礎・土台
材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400
表面処理ニッケルクロームメッキ
縦(mm)360
深さ(mm)16.5
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ