材質プラスチック
適合モーターFA-130/RE-140用
1個
¥210
税込¥231
4日以内出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能!
広い溝形状による優れた切粉排出可能!
先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制!
外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工
材質超微粒子超硬合金
先端角(°)180(フラット)
表面処理OKコートプレミアム
適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用
適合車種乗用車
端子形状プリント基板用端子
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)124×41
耐荷重(kg)3
本体質量(kg)0.35
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
材質メラミン
関連部品JA237
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ