シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)20
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。
はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。
材質ポリオレフィン鋼板
脚間隔(mm)80
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。
低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。
合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。
容量(L)20
規格JIS N3種8号相当
引火点(℃)168
外観淡黄色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)19.9(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT20
厚さ(mm)31
質量(g)84
寿命2000時間
中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。
用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。
タイプスプリング復帰形
調整機能なし
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)170
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)170(MAX360)
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
寸法A(mm)15(25)
寸法C(mm)6
寸法D(mm)10
寸法E(mm)□44
寸法F(mm)10
寸法N(mm)3
寸法R(mm)30
寸法W(mm)8
寸法Y(mm)18.5
耐圧力(MPa)20
寸法EERc1/8
寸法FB(mm)Φ5.5
寸法FE(mm)46
寸法KL(mm)10
寸法LL(mm)43
寸法MM(mm)Φ12
寸法PL(mm)10
寸法PJ(mm)14.5
寸法TF(mm)60
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種スイッチセット
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
シリンダ内径(Φmm)20
クッションクッションなし
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~0.8mm
仕様●寸法UF(mm):75
接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
耐圧力(MPa)20
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種標準形
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
クッションクッションなし
ポートRCねじ
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~0.8mm
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。
本体質量(g)15
取付ねじM6
構成本体部、コネクタ 1 種
最大荷重(N)20
1台
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ