カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 切削工具(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-200」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD グーリング

    6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • 6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD グーリング

    6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング

    6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。トラスコ品番711-6729材質超硬全長(mm)150シャンク長ls(mm)50切削径(Φmm)【DC】20フルート長(mm)【LCF】98接続径(Φmm)【DCON】20
  • 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング

    6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング

    6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • 6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD グーリング

    6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(7件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
    用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション

    スパイラル用Uバンド

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
  • FUN CRAFT 手芸・クラフト用 近正

    FUN CRAFT 手芸・クラフト用

    近正
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    鋭い刃先で細工作業に最適です。細い糸から繊維質な物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
    トラスコ品番407-8586材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂全長(mm)140質量(g)44刃長(mm)33
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(3枚)
    翌々日出荷
    フィルター換気扇FFB-200用
    材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
  • ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレススパイラル用Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
  • XZYシリンダー(ボールタイプ) ムラエ

    XZYシリンダー(ボールタイプ)

    ムラエ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 食品ボトル シービープラス

    食品ボトル

    シービープラス
    3,598税込3,958
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    材質:PET製(耐熱60℃)
    材質PET
  • 管路口防水材料 古河電工(古河電気工業)

    管路口防水材料

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
    材質ゴムタイプ一条用
  • 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ

    イマダ(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • フレッシュ角型ケーキスタンド プラザ 北村サンプル

    フレッシュ角型ケーキスタンド プラザ

    北村サンプル
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    PLAZA 中世の広場をイメージしたプラザ。 今人気の角型ケーキ用スタンドです。
    質量(kg)4.8天板寸法(mm)490×325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×350TKG品番9-1768-1501
  • ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスFB棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
    材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
  • 管路口防水部品多条ケーブル用 古河電工(古河電気工業)

    管路口防水部品多条ケーブル用

    古河電工(古河電気工業)
    51,980税込57,178
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
    用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
  • HDMI光ファイバケーブル サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
    仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE帯域幅(Gbps)最大48
  • 棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。
    用途木板棚用付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)シルバー質量(g)75種類その他棚受け金具棚柱用
  • CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル

    NS(日進工具)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
    ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
  • DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ

    DIsplayPort光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    仕様金メッキピンブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.7特性光ファイバ伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度最大4K2K/60Hz変換タイプオス - オス
  • DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル

    サンワサプライ
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
    仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hzケーブル光ファイバケーブルケーブル外径(Φmm)約4.5各種認証対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります
  • M12/呼12/200mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼12/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
  • エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボール EFB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    58,980税込64,878
    1巻(200m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    特性インピーダンス(Ω)75
  • CF用両面テープ リンテックコマース

    CF用両面テープ

    リンテックコマース
    139,800税込153,780
    1箱(60個)
    8日以内出荷
    剥がしやすい粘着剤使用です。
    トラスコ品番713-1300幅(mm)50長さ(m)20
  • デジタルリンクスイッチャー Panasonic(パナソニック)

    デジタルリンクスイッチャー

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1箱
    5日以内出荷
    LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。
    付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1質量(kg)約1.3(本体)電源(V)DC16 (DC入力端子)消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
  • CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200

    NS(日進工具)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ

    DIsplayPort光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    93,980税込103,378
    1本
    3日以内出荷
    DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
    ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • 真空装置用フランジ イノック

    真空装置用フランジ

    イノック
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    材質SUS F304またはSUS 304形状閉止フランジ VFB種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 投光器用取付架台 東芝ライテック

    投光器用取付架台

    東芝ライテック
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷から94日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ適合ポール径(Φmm)190~280