6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD

6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD - グーリング6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD - グーリング

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。

用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
180
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025164606066 4.500711-9826【OAL】7338【DC】4.5【LCF】33
¥25,410
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025170566066 10.500711-8286【OAL】11645【DC】10.5【LCF】68
¥43,780
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
025175466066 5.500711-9792【OAL】8136【DC】5.5【LCF】39
¥25,410
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025179306066 7.500711-8249【OAL】9036【DC】7.5【LCF】50
¥28,390
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025180096066 8.500711-6738【OAL】10140【DC】8.5【LCF】57
¥32,390
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする