定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。
色色込
材質本体:PS、磁石:フェライト磁石
2018年トラスコ掲載ページ10 0647
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ2ヶ用
側面ノック数16
信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー。手のひらサイズなのに高機能!。総務省技術基準適合品、免許/資格不要
手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。
手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。
従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。
充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。
見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。
ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
種類特定小電力
電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)
送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波)
電波形式F3E/F2D
送信出力10mW
受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD)
低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
充電時間約1時間30分
使用時間(時間)約18
使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと)
付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1
外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行)
質量(g)約52(電池込み)
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
荷重方向ラジアル
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)32
番号【NSK名番】4_FCB-25
トルク容量(N・m)68.65
内径Fw(Φmm)25
幅C(mm)30
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)26
番号【NSK名番】4_FCB-20
トルク容量(N・m)30.89
内径Fw(Φmm)20
幅C(mm)26
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
適合規格CE、UKCA
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。
外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。
温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。
専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。
内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
厚さ(mm)仕上材:15
1台
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
定番のカラーマグネットです。
材質本体:PS、磁石:フェライト磁石
色緑
2018年トラスコ掲載ページ10 0647
適合規格CE、UKCA
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)
コネクタ照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
材質PCTA樹脂
付属品他メーカー対応アダプター4個付き
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ブレーキクラッチブレーキ付
種類ギヤードモーター/減速機
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ブレーキクラッチブレーキ付
種類ギヤードモーター/減速機
主な適合純正品番53140-GFC-B20
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
主な適合純正品番53166-GFC-B20
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
主な適合純正品番83650-GFC-B20ZA
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
主な適合純正品番83550-GFC-B20ZD
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
主な適合純正品番83550-GFC-B20ZC
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
主な適合純正品番61000-GFC-B20ZA
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主な適合純正品番83650-GFC-B20ZD
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
主な適合純正品番83650-GFC-B20ZC
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
主な適合純正品番61000-GFC-B20ZD
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主な適合純正品番87130-gfc-b20za
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(採光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。
材質ポリエステル(生地)、PVC(ボトムバー)
寸法(幅W×高さH)(cm)24×最大110
主な適合純正品番64300-GFC-B20ZC
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(遮光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。
材質ポリエステル、アルミニウム(生地)、PVC(ボトムバー)
色ホワイト(遮光)
寸法(幅W×高さH)(cm)24×最大110
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
主な適合純正品番83550-GFC-B20ZA
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
主な適合純正品番64300-GFC-B20ZD
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
主な適合純正品番64300-GFC-B20ZA
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
主な適合純正品番61000-GFC-B20ZC
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
【薄型&簡単設置で自由度抜群!】業界トップクラスの薄型設計で床下48mmあれば設置可能です。耐荷重があるため、人の往来がある店舗やエントランスなどにスタイリッシュな空間を演出します。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.68MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.28MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ヒーターに電流を流す左右の部品です。
寸法(mm)25×20×25
質量(g)35
対応FCB-200
アズワン品番62-9112-38
構成部品配線、電気関連
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
電極を保護する部品です。
寸法(mm)25×20
質量(g)5
対応FCB-200
アズワン品番62-9112-39
構成部品樹脂部品
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ