カテゴリ

  • オフィス家具(400)
  • メカニカル部品(40)
  • 切削工具(21)
  • バイク部品(14)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 住設機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-7」の検索結果

538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FF-7トップ化粧板 ノーリツFF-7トップ化粧板ノーリツ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
対応機種GBG/GBF全機種 新規取り付け用関連資料納入仕様図(0.04MB)
給排気トップ FF-7トップ Φ120 ノーリツ給排気トップ FF-7トップ Φ120ノーリツ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
寸法(mm)飛出寸法:60以上寸法(Φmm)壁穴:170対応機種GBG-1610D-2、GBF-1610D-2、GBF-1611D-2関連資料納入仕様図(0.83MB)
給排気トップ FF-7Dトップ Φ120 ノーリツ給排気トップ FF-7Dトップ Φ120ノーリツ
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
寸法(mm)飛出寸法:60以上寸法(Φmm)壁穴:170対応機種GBG-1310D、GBF-1310D関連資料納入仕様図(0.5MB)
SB-FF07 フロントフォーク用ブッシング NTBSB-FF07 フロントフォーク用ブッシングNTB
399税込439
1個
10日以内出荷
アウター用
仕様51167-26E10互換品適合車種SUZUKI51167-26E10スカイウェブ250等
エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)エンプラ・フランジアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
フラットライト50W/70W用眩防フィルム 日動工業フラットライト50W/70W用眩防フィルム日動工業
999税込1,099
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能 OTOS直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能OTOS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)118レンズ厚さ(mm)1.8装着方法直かぶり
グラフィティーペイント フロア VIVID VANグラフィティーペイント フロアVIVID VAN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候タイプツヤあり
レザー ファーストフィット MECHANIX WEARレザー ファーストフィットMECHANIX WEAR
3,898税込4,288
1双
当日出荷
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0763
排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事) SF-JOINT排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事)SF-JOINT
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事)口径(Φmm)75
31x300x16mm ペーパーロック(マグネット付) エスコ31x300x16mm ペーパーロック(マグネット付)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
隙間に差し込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単にできます。
寸法(mm)300×31×16仕様両面テープ付エスコ品番EA762FF-702材質アルミ長さ(mm)300綴じ枚数5枚
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
FF機械式LSD 専用 ミッションオイル 75W-90 BILLIONFF機械式LSD 専用 ミッションオイル 75W-90BILLION
9,998税込10,998
1本(2L)
当日出荷
「曲げるために生まれた」FF機械式LSD専用ミッションオイルです。 FF車両において、機械式LSDを装着する最大のメリットは、一番曲がって欲しい部分であるコーナーのクリッピングポイント周辺で、LSDをリニアに ロックさせ、アンダーステアを抑制することです。 このLSDのロックを、いかにドライバーが、簡単にコントロールできるか、そして、温度が上昇しても、このLSDのロックに変化が生じないかを徹底的に追求して誕生したミッションオイルです。
APIGL-5容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)126.4(40℃)、16.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数138SAE75W-90危険物の性状非水溶性
テキスタイルフロア7000 東リテキスタイルフロア7000東リ
14,980税込16,478
1箱(10枚)
4日以内出荷
古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
シリーズテキスタイルフロア7000寸法(mm)500×500材質(パイル)(表面材)ポリエステル100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110097ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)7人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能 OTOS直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能OTOS
2,598税込2,858
1個
当日出荷
質量(g)118レンズ色グリーンレンズ厚さ(mm)1.8装着方法直かぶり
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)エスコ
3,030税込3,333
1本
翌日出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
31x210x16mm ペーパーロック(マグネット付) エスコ31x210x16mm ペーパーロック(マグネット付)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
隙間に差し込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単にできます。外すときは紙を手前に持上げるように引くだけ(※下に引いても紙は抜けません)。両面テープを使えば、マグネットが使えない壁面でも使用可能。商品の内部に筒が入っており、筒に絡まることで紙が固定されます。
寸法(mm)210×31×16エスコ品番EA762FF-701材質アルミ綴じ枚数5枚
テキスタイルフロア7000 涼織 東リテキスタイルフロア7000 涼織東リ
15,980税込17,578
1箱(10枚)
4日以内出荷
古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
寸法(mm)500×500質量(kg)12.7/ケース品種ファブリックフロア材質(パイル)(表面材)ポリエステル100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)関連資料※カタログ(1.05MB)全厚(mm)7
ペーパーロック[マグネット付] エスコペーパーロック[マグネット付]エスコ
3,590税込3,949
1本
翌日出荷
両面テープ付。隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。付属の両面テープを使えばマグネットが使えない壁面でも使用可能です。
材質アルミ質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×16×31綴じ枚数5枚繰り返し・詰め替え対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC25 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25七星科学研究所
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から88日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ25形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)37フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404暖房出力(kW)7.41~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8
アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x消防ネジ女 岩崎製作所アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x消防ネジ女岩崎製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
消防メスオス(外ネジ)から消防メスネジ(内ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
FF10ー32X7/8 CF POSHFF10ー32X7/8CF POSH
339税込373
1個
4日以内出荷
4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ マックステル4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプマックステル
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
仕様ニッケルメッキグレー長さ(m)7
作動油フィルター FF7814-62830 コマツ作動油フィルター FF7814-62830コマツ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合SK04-2
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16七星科学研究所
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ16仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
FF式温風石油暖房機 サンポットFF式温風石油暖房機サンポット
189,000税込207,900
1台
6日以内出荷
Creator4S 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4) Flash ForgeCreator4S 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)Flash Forge
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 右Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4) Flash ForgeCreator4S 右Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)Flash Forge
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 右Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4) Flash ForgeCreator4S 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)Flash Forge
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 右Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4) Flash ForgeCreator4S 右Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)Flash Forge
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 右Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ16形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ホースジョイントH7×2FF SK11ホースジョイントH7×2FFSK11
419税込461
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースジョイントH7×1FF SK11ホースジョイントH7×1FFSK11
279税込307
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
防寒手袋ファストフィット メカニクス防寒手袋ファストフィットメカニクス
28,980税込31,878
1箱(10双)
9日以内出荷
ColdWork FastFitは厳寒の中でも優れた性能を発揮します。360°の撥水加工でグローブ全体をしっかり保護し、フリースの断熱材が快適さと暖かさを提供します。手のひら側には、タッチスクリーン対応の合成皮革を使用し、手袋をつけたままスマートフォンやデバイスを操作できます。
厚さ(mm)1
光ファイバー用フレキ 大和電業光ファイバー用フレキ大和電業
17,980税込19,778
1箱(30m)
7日以内出荷から15日以内出荷
MX-797 スペアレンズ SWANSMX-797 スペアレンズSWANS
1,998税込2,198
1個(20枚)
6日以内出荷
MX-797メガネ対応フレームの定番ミラーレンズ仕様がラインナップに加わり、さらに選択肢が増えました。ミラーレンズには、太陽光をカットして眩しさを抑える効果だけでなく、外から中のメガネ枠をみえにくくする効果もあります。MX-797フレーム専用 ティアオフレンズ50μの超薄フィルムを採用した高視認性のティアオフレンズ。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(413件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
...