用途研磨機用
外径(Φmm)180
内径(Φmm)70
厚さ(mm)20
適合機種FG-18
各チューブにそれぞれ独立したフラットキャップ付き、平行なキャップは密閉性が高く、コンタミとサンプルの蒸発を防ぐ、チューブを個々に開閉可能で、サンプル汚染を防ぐ、均質・極薄のチューブ壁により、熱伝導性に優れた設計、連結部をはさみなどで切断し、分けて使用することも可能、0.1mLタイプのチューブでキャッパー/デキャッパーが使用できるのはこちらの製品だけ、0.1mLタイプに対応可能なCapEasy(キャップイージー)v2をご使用ください。
仕様●容量:0.1mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋
アズワン品番68-4033-07
1箱(10袋×12ストリップ)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。
ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。
フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。
プラスチック製フックを標準で付属。
付属品フック×4
材質ウレタン製
寸法(mm)1800×600
質量(g)950
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45
トラスコ品番160-8149
型式スタンド型
質量(kg)7.5
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
羽根枚数4
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
材質(羽根)アルミ
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-25
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(80°)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピーで印刷可能です。両面光沢仕上げで、写真画像付きのパンフレットやリーフレット・企画書などを作成するのに最適です。
厚さ(mm)0.13
白色度(%)82程度
紙質光沢紙
坪量(g/m2)128
印刷方式両面
入数25枚
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
<3本組刃>3本組刃で、ストレスの少ない快適な切断作業を実現。 。<極薄刃>1.35mm極薄刃で、快適切断&フル充電作業量アップ。 。<最適歯数>最適歯数45Tで、負担が分散され軽さをキープ。
材質主要切断物:工具鋼(台金)/サーメット(刃先)
歯数45
寸法(mm)鉄鋼切断厚目安:6
刃形3本組刃
刃厚(mm)1.35
切断厚(mm)ステンレス:(目安)3
外径(mm)180
穴径(mm)20
最高回転速度(min-1)5500
1枚
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)□25
取付屋内外兼用
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-40~55
ランプの種類LED
光源色RGBカラー
光源寿命50000時間
調光率(%)連続調光100-1・RGB調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
仕様使いすて用、ノーズストッパー付
種別簡易マスク
材質ポリプロピレン不織布
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
硬さ200HB以上
比重8.2
伸び(%)12以上
材質(ベース)高力黄銅
引張強力(N/mm2)690以上
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
線膨張係数(×10-6/℃)16~20
熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本
材質鋼、POM
色鋼部:アンバー、POM部:黒
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
0.1mL 8連PCRチューブ(フロスト)+8連フラットキャップ、高品質がコンセプトのFastGene 8連PCRチューブのフロストタイプ、安心の国産製造でPCR、qPCRともに使用可能、PCR前後でチューブの歪みが少ない、優れたコストパフォーマンス、国内製造の為、安定供給が可能
穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ドブメッキ
長さ(mm)1800
サイズ1800L
高さ(mm)40
ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8
長穴(mm)11×25
釘穴(mm)4.5
穴種両面長穴+釘穴
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ