カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(208)
- 制御機器(164)
- パソコン/周辺機器(163)
- 切削工具(89)
- 科学研究・開発用品(79)
- 自動車純正部品(78)
- バイク純正部品(64)
- 建築金物(61)
- メカニカル部品(58)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 物流用品(36)
- 作業服(36)
- 電気材料(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- オフィス家具(23)
- 自動車補修部品(23)
- 機構部品(22)
- 農業機械(22)
- 作業工具(20)
- 住設機器(17)
- 自転車部品(16)
- バイク部品(15)
- 清掃用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 研磨材(12)
- 事務用品(11)
- 測定用品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 医療(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 溶接用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全保護具(7)
- 家電(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 防犯用品(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(195)
- メディアカバーマーケット(148)
- MAZDA(マツダ)(64)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- ホンダ(57)
- ADVANTEC(54)
- エスコ(38)
- サンドビック(35)
- HIROSE(ヒロセ電機)(31)
- 東洋リントフリー(29)
- DIA(24)
- KITO(キトー)(19)
- THK(18)
- 未来工業(17)
- INAX(LIXIL)(16)
- イスカル(14)
- 三木プーリ(14)
- HAKKO(白光)(13)
- 京セラ(12)
- ブランドをもっと見る
「fh1」の検索結果

防災面 (ヘルメット取付型) FH1
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。種類ヘルメットレンズポリカレンズ機能レンズ交換 OK!
FH1専用ゲージ(25-30)
PFERD 馬印¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(25度30度)のセットです。用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH1セット(25-30)
FH1専用ゲージ(30-35)
PFERD 馬印¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(30度35度)のセットです。用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH1セット(30-35)
FH1専用ゲージ(30-35)
PFERD 馬印¥2,798税込¥3,0781セット(12本)5日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。 FH1は別にお求めください。用途専用角度ゲージ。種別FH1用ゲージ
FH1専用ゲージ(25-30)
PFERD 馬印¥689税込¥7581本5日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。用途丸ヤスリ用ハンドル部品。種別FH1用ゲージ
FH1専用ゲージ(30-35)
PFERD 馬印¥689税込¥7581本5日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。FH1は別にお求めください。用途丸ヤスリ用ハンドル部品。種別FH用ゲージ
FH1専用ゲージ(25-30)
PFERD 馬印¥2,798税込¥3,0781セット(12本)8日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。用途専用角度ゲージ。種別FH1用ゲージ
防災面 (ヘルメット取付型) FH-1C
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷球面インジェクション成形で背後からの目ざわりな反射光がなく、視界がスッキリし、眼が疲れません。 ひさし付一体成形の面体で、変形しにくく、上方からの光線や粉塵から目を守ります。適合FH取付金具種別溶接用メガネ、防災面材質ポリカーボネート形状ヘルメット取付型防災面色透明対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネートシールド高さ(mm)205
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FH1~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ
(354件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。寸法(mm)250×400
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フェルトディスク
(149件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。用途仕上・つや出し専用適合ディスクグラインダー厚さ(mm)12穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100販売区分業務用
ヘルメット取付型防災面 FH-1シリーズ
理研オプテック¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷厚さ1.8mmの頑丈シールドです。シールドには耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートを採用しています。紫外線99.9%カット。ヘルメット取付型(差込タイプ)です。別売品のFH受金具が必要です。仕様Y1.7厚さ(mm)1.8質量(g)194寸法(幅W×高さH)(mm)255×205材質(レンズ)ポリカーボネート Y1.7アズワン品番65-0319-99
剃刀替え刃 ハイ・ステンレス
フェザー(8件のレビュー)¥619税込¥6811個(10枚)当日出荷伝統を受け継ぐカミソリの原点用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工材質ステンレス鋼使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
カラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙)
コクヨ(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100枚)ほか当日出荷両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。 反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。白色度(%)82程度(ISO)紙質セミ光沢紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール![クリーンスーツ[CL1000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083343-211223-02.jpg)
クリーンスーツ[CL1000]
東洋リントフリー(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1着当日出荷シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。 帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造仕様男女兼用規格ISO クラス6相当品グレードクラス1000対応材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ
KITZ(キッツ)(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ハードコートフィルム
槌屋ヤック¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%色SI
ハヤブサ モルトエアーウールバフ
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
TeSys F - contactor coil - LX1FH - 120..
シュナイダーエレクトリック¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Schneider Electric LX1 シリーズは、制御回路電圧 120 → 127 V ac @ 40 → 400 Hz の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.75 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:210-9990アズワン品番65-7285-36
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(1000個)当日出荷仕様クロムフリー全長L(mm)14.0適合板厚(mm)合計1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状皿ねじ径d3.9頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
防火ダンパー用温度ヒューズ
JAPPY(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)銅寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W
環境テクノス(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷。10インチ(ボタン付)用又は20インチ用ハウジングを1本吊り下げることが可能です。仕様●サイズ:77×114×62mm●重さ:175gアズワン品番65-8740-36
シリコン製耐熱手袋 FH100
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981双当日出荷異物混入対策に配慮した青色です。用途食品工場厚さ(mm)0.8色ブルー入数(双)1全長(cm)27.0材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革耐熱温度(℃)200材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット
...






















![クリーンスーツ[CL1000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083343-211223-02.jpg)