485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K9(駒谷)収納システム FKレール
エコ商品
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

K9(駒谷)収納システム FKスリット
エコ商品
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチール ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色ペールホワイト 材質鉄t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

K9(駒谷)収納システム FKスリット
エコ商品
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックパーツでホワイト棚板のセットです。
ホワイト棚板 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。どんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。
用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけで棚板の完成です。 材質パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り 幅(mm)450 木目(ウッドオーク色) 奥行(mm)300 耐荷重(kg)35/枚
1セット
7,698 税込8,468
7日以内出荷

1セット(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベーシックパーツで明るい木目ウッドオーク色の棚板のセット品です。
1セット
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 全長(mm)2400 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
用途棚板を横に並べる場合の中央柱となります。 芯材スチール
1セット(1本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベーシックパーツでホワイト棚板とパイプ1本のセットです。
ホワイト棚板+パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベーシックパーツでホワイトのシューズ用樹脂棚板のセットです。
ホワイト棚板 奥行(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

RG(レーシングギア)RG ダウンサス シビック FK7
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式FK7 備考2WD 1.5L ターボ 適合車種シビック 年式17/9~ エンジン型式L15C 取扱説明書(0.1MB) フロントダウン量(mm)25~30 リヤダウン量(mm)25~30
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

アトムリビンテックFK-100用 サイドカバー
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×16) セット内容L/R1セット 材質アルミニウム 仕上塗装 適合レールFK-100
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ナンバーボードデカール Protector MT-FK021G
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-FK021G。販売備考:キャンセル不可商品です。 Fluo Yellow with Black, Dark Grey & Metallic Silver。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 03-06。タイプ:Number Board Decal Protector。色[カラー]:蛍光 イエロー/ブラック/ダーク グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Z1000 (03-06)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート 蛍光 イエロー/ブラック/ダーク グレー/メタリック シルバー 備考KAWASAKI Z1000 (03-06) タイプNumber Board Decal Protector
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

アトムリビンテックブラケットレール
材質アルミ押出し材 寸法(mm)2400 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

1セット(2本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壬生電機製作所取付金具
エコ商品
チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
締付トルク(N・m)0.9 適合レールBLF-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63 税込69
当日出荷

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:スチール 樹脂棚板・サイドキャップ:樹脂 ストッパー:ABS樹脂 厚さ(mm)板厚:t=2.6 樹脂棚板:t=12 径(Φmm)9 安全荷重(kg)(目安)5
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
5,998 税込6,598
当日出荷

ハロゲン電球13形相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ100、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ150用FK80010。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ200用FK80011。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□150用FK80012。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□200用FK80013。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 質量(g)600 消費電力(W)1.2 電源100~242V 光源LED球 色温度5000K サイズ(mm)本体:120×78 埋込穴径:100 埋込高:74 光色昼白色 公共施設型番K1-LRS11-2-60 高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
40,900 税込44,990
8日以内出荷

1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一体型階段灯20形低光束60分Nミドル
エコ商品
【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-016。【交換常用光ユニット】FK98512J。【交換電池】FK850。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)。配光番号:K0185271/K0185272
材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)902 質量(kg)3 高さ(mm)160 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.2 光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯 ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)5000 安定器ひと(電波)センサ付 エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)1600 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-016
1台
109,800 税込120,780
32日以内出荷

トラスコ品番320-3905 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)45 適合レール10Mレール
1袋(3枚)
579 税込637
5日以内出荷

穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
用途A2以上の大判パネルに適しています。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックサイドカバー
付属品(+)トラスタッピンねじ3.5×16 材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー)) 外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ 小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能) フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備 貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。 硬貨ロールも収納可能 盗難防止用セキュリティロックスロットを装備
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面) インターフェースDKD (6ピンモジュラー) 付属品鍵×2 質量(kg)約1.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×298×95
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

POS レジに最適 紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能 3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 ) 筺体は頑丈なスチール製 フロント部にスリップスロット ×2 箇所 キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション ) 底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能] 付属品専用キー 2個 材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック 質量(kg)約4.3 タイプ手動式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×355×99(ゴム足 H9mm含む) スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 ) ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)] 開閉耐久性引出し:平均 約100万回
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフケイシステム小型キャッシュドロア(DKD)
POS レジに最適 紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能 3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 ) 筺体は頑丈なスチール製 フロント部にスリップスロット ×2 箇所 キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション ) 底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)
仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能] 付属品モジュラーケーブル(約98cm、本体カラーと同色)、専用キー2個 材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック 質量(kg)約4.3 スイッチマイクロ:標準装備 入力電圧(V)DC24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×335×99(ゴム足 H9mm含む) インターフェースプリンター接続(DKD/モジュラー6ピンRJ12) スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 ) ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)] 開閉耐久性引出し:平均 約100万回
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hf32形1灯相当。消費効率:128.3lm/W。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ・ワイドタイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】FK14000。配光番号:K0185273/K0185274。注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。非常時:本体組込LED点灯。常時:常用光ユニット点灯。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。リニューアル向けLED階段灯(電池内蔵型・非常用LED)。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス 常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)1420 質量(kg)3.9 消費電力(W)29.6 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3800 グリーンマーク認定
1台
103,200 税込113,520
8日以内出荷