261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)











枠をはずさず、今のふすま紙の上から重ねて貼れる。※シールのように裏紙をはがして貼るタイプのふすま紙。糊が点状になっているので、ベタッと貼りつかず、あおりがきく貼りやすいタイプ
用途ふすま紙 幅(cm)94 長さ(cm)200
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
144 税込158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もコストパフォーマンスに優れています。 一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。 磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。 異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。 機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 材質異方性フェライト 形状角型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
155 税込171
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ハイレベルのUV加工がされたデジカモ柄のシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。カットの幅が広いブロードリーフタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
幅(m)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1671
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。 厚さ(mm)3
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝統のフォルムとロイヤルホワイトのハーモニー。エクステリアを彩る格調高いデザイン。 主成分にPVCを使用しているので、天然木に比べ、腐り、割れ、ささくれ、色あせ等の心配が少なく、手触りも大変なめらかです。 洋風の建築様式の住宅や商業施設にぴったりの洗練されたデザインです。年月が経っても変色しにくく、美しい状態が長持ちします。 樹脂製なので、切り詰めなどの加工が簡単です。
材質塩ビ樹脂 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×40×1730
1枚
96,980 税込106,678
3日以内出荷

1セット
176 税込194
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。 厚さ(mm)3
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)6 高さh(mm)6 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)17~22 高さ公差(mm)0/-0.030 幅公差(mm)0/-0.030 面取c(mm)0.25~0.40
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)



Wiha(ビーハ/ノガ)トルクフィックスキー
頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。
質量(g)135 2018年トラスコ掲載ページ1 1941 負荷方向
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪)、棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン) 幅(mm)650 質量(kg)12.6 奥行(mm)450 耐荷重(kg)天板:約50、棚:約9、カバンフック:約5 機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き 保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)385×140 サービス分類組立・設置・取付
1台
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

学習スタイルに応じて多様なレイアウトがつくれる、アクティブラーニング向け一人用テーブル。気軽に移動ができるコンパクト設計により、主体的な学びの場づくりをサポート。講義からグループワークまで、幅広い用途で活用できます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチール角パイプ、メラミン焼付塗装、脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装、キャスター:ナイロン(双輪) 幅(mm)650 質量(kg)11.9 奥行(mm)450 耐荷重(kg)天板:約50、カバンフック:約5 機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、ストッパー2個付き、樹脂フック付き 保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)