405件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

仕様段差:100mm 材質ポリプロピレン 寸法(mm)270×270×100 質量(kg)0.99 耐荷重(t)10未満
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 材質アルミ製(アルマイト仕上げ) 2018年トラスコ掲載ページ2 0379
1個
489 税込538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


未来工業コネクタ
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ヘッド99枚刃が360度回転し肌にぴったり密着。マグネット式で本体と刃が簡単に取り外せ、水で流れだけで簡単にきれいになります
用途刃は優れた合金ステンレス鋼製。また、刃は弧状になっており、シェービングの際の摩擦を減らす、肌の赤みを防ぎます。ロック機能あり:カバンに置いても、安全ロック機能を設定することで誤作動を防ぎます。 セット内容本体、保護キャプ、USB充電ケーブル、掃除ブラシ、取扱説明書 幅(mm)83 ブラック 高さ(mm)70 質量(g)328 奥行(mm)83 定格出力(W)5 連続起動時間(分)160 充電時間(分)120 バッテリー容量(mAh)1400 充電方式USB Type-C 防水性IPX6 商品タイプ本体
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

優しく床を保護するフロアキーパー 椅子脚・テーブル脚・家具などに
形状
1セット(4個)
329 税込362
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

地震・台風・集中豪雨など。もしもの時に役立つ防災セット!
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リニューアルプレート
種類電池内蔵型非常用照明器具専用型 適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C 鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上) 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)交換電池
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置 種類ニッケル水素蓄電池
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(横フレームに取り付けます)
付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット横型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)× 2 材質アルミ押出材、ウレタンゴム 質量(g)455
1セット
3,612 税込3,973
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンディーカッターの消耗品です。
付属品チューブカッター用替刃×3、カッターホイールピン×3、Eリング×3 質量(g)360
1セット
5,269 税込5,796
当日出荷

グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。
材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材 質量(g)69 耐荷重(kg)15 キット内容ベアリング用スペーサー×1、スロットローラL40ライト×1
1セット
880 税込968
9日以内出荷

1ケース(100枚×12袋)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 ヤンゼン 両頭 16cm
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 16cm アズワン品番65-9064-80 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
11,980 税込13,178
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 バルト 両頭 18cm
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 18cm アズワン品番65-9064-83 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
14,980 税込16,478
33日以内出荷

SUS(エスユーエス)フットベース50100キット
材質SS400 質量(g)549 表面処理無電解ニッケルメッキ
1セット
1,201 税込1,321
9日以内出荷

材質SS400 質量(g)1262 表面処理無電解ニッケルメッキ
1セット
2,411 税込2,652
9日以内出荷


インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(縦フレームに取付けます)
付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット縦型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)×2 材質アルミ押出材、ウレタンゴム 質量(g)526
1セット
4,264 税込4,690
当日出荷

SUS(エスユーエス)スロットローラS
材質樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:S45C 質量(g)45 耐荷重(kg)12
1個
1,011 税込1,112
当日出荷


土足禁止・土足厳禁よりソフトな表現の案内標識サインステッカー。
1袋(4ラベル)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スロットローラSS
材質樹脂ローラ:ナイロン6、カラー:S45C、ベアリング:鋼製 質量(g)18
1個
1,012 税込1,113
当日出荷

1袋(2ラベル)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 両頭 FKシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 21cm アズワン品番65-9064-90
1本
17,980 税込19,778
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 ホルクマン 両頭 FKシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 13cm アズワン品番65-9064-84
1本
11,980 税込13,178
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 ウィリッガー FKシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 両頭 FKシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 13cm アズワン品番65-9064-87 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
11,980 税込13,178
43日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 ホルクマン 両頭 FKシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 マーティニ 両頭 14cm FKシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 14cm アズワン品番65-9064-78
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 両頭 FKシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 20cm アズワン品番65-9064-89 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
17,980 税込19,778
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 ヤコブセン 両頭 13cm
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 13cm アズワン品番65-9064-81 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
11,980 税込13,178
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 両頭 FKシリーズ
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 16cm アズワン品番65-9064-88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
11,980 税込13,178
33日以内出荷