5,933件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用 材質フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~180 使用流体薬品 関連資料商品情報(0.99MB) 耐薬品データ(1.39MB) 取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品 線径(mm)5 材質フッ素ゴム 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流体不活性ガス、真空、空気、ガス 最高使用圧力(MPa)4.5 材質(本体)真ちゅう 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途カムロック用 材質スーパーフッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~180 使用流体薬品 法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合 関連資料商品情報(0.99MB) 耐薬品データ(1.39MB) 取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスオカOリング NW FKM70°
RoHS
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7035 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格65A配管用
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-6984 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格20A配管用
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7017 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格25A配管用
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-6951 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格50A配管用
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷


ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7040 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格15A配管用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-7020 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格40A配管用
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-5450 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格80A配管用
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。 トラスコ品番314-6977 材質本体:PVC、パッキン:FKM 規格100A配管用
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM) 型式UD 使用温度範囲-20℃~+220℃
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


形状ストレート 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法E(mm)150 材質(パッキング)FKM(フッ素ゴム) ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷

1セット(2個)
5,098 税込5,608
4日以内出荷

U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):200●外径(Φ):240●厚さ(b):20●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004714 アズワン品番67-4906-19
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):220●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004712 アズワン品番67-4906-17
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004710 アズワン品番67-4906-15
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):120●外径(Φ):150●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004702 アズワン品番67-4906-07
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):145●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004701 アズワン品番67-4906-06
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • skm