1,231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。浅場でのボトムを取る釣りに対応する胴突式。編み込み移動式ステ糸にてタナ調整が可能。シェイクやふかせ等より繊細な誘いに順応。「アンダーキャストがしやすい」「アタリがわかりやすい」など、ビギナーの方にも扱いやすい仕掛。エダスから下の長さ(レンジ)を調整可能。15~165cm。フロロカーボンライン採用。糸ヨレを軽減するエダスイベルを採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。浅場でのボトムを取る釣りに対応する胴突式。編み込み移動式ステ糸にてタナ調整が可能。シェイクやふかせ等より繊細な誘いに順応。「アンダーキャストがしやすい」「アタリがわかりやすい」など、ビギナーの方にも扱いやすい仕掛。エダスから下の長さ(レンジ)を調整可能。15~165cm。フロロカーボンライン採用。糸ヨレを軽減するエダスイベルを採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。見やすい角度で展示できます。
材質ジョイント:ポリカーボネイト、本体:アクリル● テーブル寸法(mm)W56×H183 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース:56×141×100
1個
999 税込1,099
8日以内出荷





画質の安定性、長期保存性(中性紙)に優れています。
坪量(g/m2)64(PPC普通紙 FL-N 薄口) 白色度(%)83.5 長さ(m)200
1箱(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






1個
479 税込527
4日以内出荷

画質の安定性、長期保存性(中性紙)に優れています。
幅(mm)594 長さ(m)200 白色度(%)83.5 坪量(g/m2)64(PPC普通紙 FL-N 薄口)
1箱(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷






NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 タイプシングル 全長(mm)139 種類蛍光ペン エコマーク認定認定 方式キャップ式 最大径(Φmm)12.6 線幅(mm)3.3 インクフリクションインキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号17 112 109
1セット(3色)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7 ブラック 材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン 寸法(mm)Φ210×140 質量(g)634 柄長さ(mm)1200
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に 引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン) 臭気アルコール臭 外観無色透明液体 成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。 手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。
使用針No.10-1M 綴じ枚数約32枚(最大) 質量(g)106(針200本装着時) 最大綴じ奥行(mm)29 針装てん数(本)100 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)44 釘ストック数(本)100 綴じ口寸法(mm)7
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間)約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質プラスチック、ABS 内管(Φmm)17.5
1個
139 税込153
当日出荷

XFL3L ぺんてる筆 うす墨 仏事用 ぺんてる 動画あり
インクジェット紙にも使用できます。インキは美しいうす墨タイプ。文字筆記、描画用等幅広く使用できます。カートリッジ式。ブリスターパック入り。キャップ安全性:ISO規格適合。
インク色うす墨 成分水性染料(インキ) 適合詰め替え用インキ:FR-N 材質前軸、キャップ:PP、後軸:PE、穂先:PA(ナイロン)繊維 質量(g)15 外径×全長(mm)Φ13×175 穂先a(mm)3.75~4.1 穂先b(mm)12.5~14.5 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ中字
1本
379 税込417
当日出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷


1本
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)1.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

関連キーワード