小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
長さ(mm)95
幅(mm)45
高さ(mm)12
質量(g)70
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
ポート数6
動作温度範囲(℃)0~70
保存温度範囲(℃)-10~+55
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
データ転送速度最大:5 Gbps
対応メディアSD/MMC、microSD
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
保証期間3年間
セット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ
最大解像度デジタル:4K/30Hz
仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s
ケーブル長(m)0.3
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
USBポート数6
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
材質高炭素クロム軸受鋼
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。
材質ポリエステル
タイプ縫製取付タイプ
長さ(m)25
2018年トラスコ掲載ページ6 1741
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
用途上方/側方カバー兼用
対応機種GT-C(P/V)□□63(S)AWX/PS、GQ-C□□38WXS
関連資料(0.1MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚
材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ネジ型
電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内
タイプ-
規格ベンダID:834(0x342)
保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)
接続方式標準ケーブル2m
材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)
電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2
消費電流(mA)16以下
通信方式IO-Link Specification Ver1.1
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-40~85
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)
保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)
動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]
短絡保護装備
動作モード接近時ON(N.O.)
汚染度(使用環境)汚損度:3
温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内
使用周囲標高(m)2000以下
各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証
データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~95
伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)
時間(ms)最小サイクル:0.4
耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回
デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003
出力タイプNPN出力
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力PNP出力
検出距離(m)0.2~9
最小検出物体(mm)Φ25
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)
形状ひしフランジ形
潤滑剤リチウム系グリース
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
保護構造IEC規格 IP66
材質(ケース)耐熱ABS
消費電流(mA)12以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(ケーブル)(クランプ)NBR
材質(カバー)耐熱ABS
周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
繰返し精度(μm)±200以下
使用電圧範囲(V)DC10.8~30
動作モードNO
表示灯検出表示灯(橙色)
周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)100以下
電源の種類直流3線式
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ
アンプの操作もマニュアル要らず
狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143)
制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式
応答時間動作・復帰:各200μs以下
消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)
曲げ半径(mm)1
光色赤
光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
用途に応じて自由にカットして使用できます。
用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱に
セット内容オス、1枚
材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤
寸法(mm)90×150
色黒
テープ幅(mm)90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ひしフランジ形ユニット
グリスニップル無し
軸穴種別偏心輪付円筒穴形
材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品
グリス種類FD(食品機械用)グリース
材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。
材質ポリエステル
タイプ縫製取付タイプ
仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6483
電圧(V)230
アズワン品番65-7295-60
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042
仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6481
アズワン品番65-7296-43
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6485
アズワン品番65-7294-92
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6486
電圧(V)230
アズワン品番65-7295-75
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6491
アズワン品番65-7294-69
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032●コード番号:217-6473
アズワン品番65-7296-27
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6467
アズワン品番65-7296-08
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032
仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024
アズワン品番65-7324-39
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●許容入力:50 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6022
アズワン品番65-7325-97
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6463
アズワン品番65-7295-88
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
電圧(V)230
仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034
仕様●許容入力:1 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6044
アズワン品番65-7296-15
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032
アズワン品番65-7324-08
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ