三菱電機
固定AB 階段通路人感60分
独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
人感センサ付 段調光タイプ
60分間定格形
交換用電池:7H30DB
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79672875
MY-FHS208361/N AHTN
9.3 (200V時)
固有:75.2 (200V時)
器具:700
FLR20形x1灯器具 相当
¥
187,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673356
MY-FHS215361/N AHTN
14.7 (200V時)
固有:95.2 (200V時)
器具:1400
FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥
191,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください