三菱電機
固定AB 階段通路誘導人感
独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。
グレアカットABタイプライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
人感センサ付 段調光タイプ
30分間定格形
交換用電池:7H15DB-S
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79672857
MY-FHS208360/N AHTN
8.2 (200V時)
固有:85.3 (200V時)
器具:700
FLR20形x1灯器具 相当
¥
103,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673338
MY-FHS215360/N AHTN
13.6 (200V時)
固有:102.9 (200V時)
器具:1400
FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥
107,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください