301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WCF
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 被削材K(鋳鉄) メーカー従来品番WCFN3B
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷

1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ GFN
RoHS
寸法W(mm)3 勝手なし 寸法R(mm)0.3(±0.05) コーナー半径(mm)0.3 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ GFN
寸法W(mm)3 勝手なし 寸法R(mm)0.3(±0.05)
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1711種類の商品があります)

充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
用途下地・内装・リフォーム・木工などに。 付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm 幅(mm)80 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1~3、ENH3-1J~ENH5-3J、丸バイト:EB09N~EB46N
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
1箱(10個)
99,980 税込109,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)


取付方式ねじ、DINレール 極数5極 定格絶縁電圧(V)690 電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4) 機種交流操作 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回 開放熱電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
429 税込472
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN100) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN20) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-900Z SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-150Z) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN80 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG1FN63 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-300Z SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-200Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-200Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


ファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-150Z SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-400Z) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-100Z) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

関連キーワード