カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)

「foh-16」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • シールセット フロントフォーク 51490KAZ003 ホンダ

    シールセット フロントフォーク 51490KAZ003

    ホンダ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51490-KAZ-003
  • フォークオイルシール アリート(ariete)

    フォークオイルシール

    アリート(ariete)(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
    付属品フォークシールグリス
  • フォークオイル G5 Kawasaki

    フォークオイル G5

    Kawasaki(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)
    欠品中
    用途正立フォーク用。
  • フロントフォークダストシール NTB

    フロントフォークダストシール

    NTB(53件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ダストシールのみの単品商品です。
  • サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)

    サスペンション&フォークオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • リング オイルシールストッパー 51447KR6003 ホンダ

    リング オイルシールストッパー 51447KR6003

    ホンダ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51447-KR6-003
  • シールセット フロントフォーク 51490GAA305 ホンダ

    シールセット フロントフォーク 51490GAA305

    ホンダ(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51490KC5305
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • シールセット フロントフォーク 51490MN8305 ホンダ

    シールセット フロントフォーク 51490MN8305

    ホンダ(23件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    主な適合車種HORNET
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • フロントフォークオイル スズキ

    フロントフォークオイル

    スズキ(199件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減。集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能。一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現。POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現。AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保。折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能。スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドル。HEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上。推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回
    付属品本体、ケース、HEPAフィルター、専用集塵ノズル×3、グリース質量(kg)2.6(バッテリー非装着時)電圧(V)18打撃エネルギーJoule(ジュール)2.3機能防振システム、AUTOSTOPキックバック制御機能(調整可能)、LEDライト保証期間1年間無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~1310モードハンマードリル最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)0~4740商品タイプ本体のみ
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 90544283000 ホンダ

    90544283000

    ホンダ(25件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90544-283-000主な適合車種(ホンダ)400X
  • フォークボルトOリング ホンダ

    フォークボルトOリング

    ホンダ(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
  • ダストシール 91254KAZ003 ホンダ

    ダストシール 91254KAZ003

    ホンダ(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91254-KAZ-003
  • 51412461003 ホンダ

    51412461003

    ホンダ(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51412-461-003主な適合車種(ホンダ)CBR250RR
  • フロントフォークガイドブッシュ 51414MN4003 ホンダ

    フロントフォークガイドブッシュ 51414MN4003

    ホンダ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番51414461003