784件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用 タイプF型
1個ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU兼用
仕様●材質:本体/鋳鉄
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m)3 異物通過径(Φmm)4 関連資料(0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9 吸着力4.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード) ブラック/ブルー 材質(本体)ポリプロピレン再生材50% タイプ中皿あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。 付属品スポイト 材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ 寸法(mm)93×30×20 質量(g)80 タイプエンジン式刈払機用 内容量(mL)50
1本
698 税込768
4日以内出荷

1本
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力125mW 受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
569 税込626
3日以内出荷

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
719 税込791
欠品中

コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した5C用F型ピン付コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用 タイプF型
1個
229 税込252
翌日出荷

ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用 種別ワンタッチ型、2655MHz対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した4C用・5C用F型金メッキコネクターです(3C用は規格外の為2K対応品になります)。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルの大きさ(3C用・4C用・5C用)に加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
用途F型
1個
149 税込164
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)F形コネクター
エコ商品
主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。同軸の芯線(中心導体)をコンタクトとして使用するタイプもあります。
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(外部コンタクト)圧着 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC150 材質(コンタクト)/処理(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
119 税込131
8日以内出荷

コシがありまとまりのよい穂先/顔料インキ/耐水性/インクジェット紙OK
インク色 インク水性顔料 寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×175 線の太さ中字
1本
399 税込439
当日出荷

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状プラグ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

XFP5F ぺんてる筆 顔料インキ 極細 ぺんてる 動画あり
インク色 商品タイプ本体 線の太さ極細 グリーン購入法適合
1本
399 税込439
当日出荷


1セット(20セット)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。 付属品スポイト 材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ 寸法(mm)93×30×20 質量(g)80 タイプガソリン・ディーゼル発電機用 内容量(mL)50
1本
629 税込692
4日以内出荷

施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体排水
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品番2482088、ヘッド幅6.3 mm、ヘッド長19 mm、ハンドル幅及び厚さ3.3 mm フォームチップ この吸収性の高い精密装置用クリーニング綿棒は、100 ppiという医療グレード最高純度ポリウレタンフォームのヘッドと、ポリプロピレン製ハンドルでできています。フォームチッププロには、青の洗浄用とソフトな吸収用の2つのヘッドが両端に付いています。
仕様●アプリケーション:精密部品の洗浄●パックあたりの芽数:50●パッケージタイプ:袋●ブラシの材質:フォーム●スティック材質:PP●長さ:171mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:236-1997 アズワン品番68-4150-28
1袋(50個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利なペッパーミル。粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用。手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ。香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします
材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス 寸法(mm)45×45×115 アズワン品番65-1223-67
1個
899 税込989
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

出力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~2602 電圧定在波比(10~76)1.4以下、(76~222)1.4以下、(222~770)1.6以下、(770~1489)1.8以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2602)2.0以下 挿入損失(dB)(10~76)0.5以下、(76~222)0.5以下、(222~770)0.5以下、(770~1489)0.8以下、(1489~2150)1.0以下、(2150~2602)1.5以下
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社吹き付けプレート
軽くて丈夫な亜鉛鉄版製。耐久性、耐溶剤性に優れています。
材質亜鉛鉄版
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質シールド構造、ニッケルメッキ 出力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~3224
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け 材質(本体) 使用流体空気 ねじサイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 ソケットorプラグプラグ 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-20~60 屈曲角度(°)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部5ベイ用 3.5ベイ変換アダプタ SST-FP55B
エコ商品
・高品質アルミニウムヘアライン仕上げのフロントパネルと耐久性のあるスチールブラケットを装備。・外側または内側3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合。・外側または内側ブラケットとして設置可能
材質アルミニウムフロントパネル, ニッケルメッキ鋼製ブラケット ブラック 容量外側または内側3.5” ×1; 2.5” HDD/SSD (9.5mm高さを限ります) 質量(g)実質量:370 型番SST-FP55B (black) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42.3×155 設置場所5.25” ドライブベイ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
7日以内出荷

関連キーワード