138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LAMP(スガツネ工業)吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
エコ商品
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9 吸着力4.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)F形コネクター
エコ商品
主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。同軸の芯線(中心導体)をコンタクトとして使用するタイプもあります。
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(外部コンタクト)圧着 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC150 材質(コンタクト)/処理(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
119 税込131
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ F型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプF
1個ほか
119 税込131
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部5ベイ用 3.5ベイ変換アダプタ SST-FP55B
エコ商品
・高品質アルミニウムヘアライン仕上げのフロントパネルと耐久性のあるスチールブラケットを装備。・外側または内側3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合。・外側または内側ブラケットとして設置可能
材質アルミニウムフロントパネル, ニッケルメッキ鋼製ブラケット ブラック 容量外側または内側3.5” ×1; 2.5” HDD/SSD (9.5mm高さを限ります) 質量(g)実質量:370 型番SST-FP55B (black) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42.3×155 設置場所5.25” ドライブベイ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
幅(mm)40 奥行(mm)38.6 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定置用プラスチックフロートです。材質はポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)を用途に合わせ使い分けております。貫通タイプ・耳付タイプとありますので使用用途に合せお選び頂けます。定置網以外でも流木ネットや海水浴場用フロートロープなどにもご使用頂いております。ポリプロピレンは耐薬品性も比較的高く、防藻剤など溶剤の影響も受けにくい素材です。
用途定置網 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 耐荷重(N)490 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別高荷重 車輪幅(mm)28 偏芯(mm)25 金具鋼板製 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)6.5 金具高さH(mm)43 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 22 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 131 Wトランジスタ素材 = SiMegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式 トラスコ品番384-6857 形状固定車 荷重種別高荷重 質量(kg)0.22 車輪幅(mm)28 偏芯(mm)- 金具鋼板製 ストッパーなし 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)6.5 金具高さH(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在式 荷重種別高荷重 金具鋼板製 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:50 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:125 nC @ 20 V シリーズMegaFET ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性MegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。 パッケージTO-220AB 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)131 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)22 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20 トランジスタ構成シングル
1個
379 税込417
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル5C-2V ケーブル外径(Φmm)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上) pH値4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料二酸化ケイ素
1箱(3000個)ほか
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番227-4911 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

トラスコ品番227-0162 刃径(mm)5.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上) pH値4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料二酸化ケイ素
1缶(2000個)ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番228-1153 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

トラスコ品番227-4816 刃径(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,898 税込6,488
9日以内出荷

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット タイプ耐候 種類グロメット 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トラスコ品番227-1732 刃径(mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷

トラスコ品番226-8549 刃径(mm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,898 税込6,488
9日以内出荷

トラスコ品番227-3265 刃径(mm)5.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,898 税込6,488
9日以内出荷

トラスコ品番226-6957 刃径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,498 税込6,048
9日以内出荷

トラスコ品番226-8568 刃径(mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

トラスコ品番227-3221 刃径(mm)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,898 税込6,488
9日以内出荷

フジクラ・ダイヤケーブル電線管用低圧耐火ケーブル
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
1巻(10m)
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能なホワイトレーベルなので、お好みのデザインを印刷して保存することができます。48倍速対応で高速書き込みできます。
用途音楽用CD 仕様ブランド仕様表記(レーベル面):無し 本体質量(g)15.2 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-48倍速 レーベル面色ホワイト 録音時間(分)79.57 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケーススピンドルケース 容量(MB)700
1パック(50枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本 シリーズサブ:サイズダウン 定格運転:S1(連続) 回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW) 周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと) 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 定格回転速度(min-1[r.p.m])30 RoHS指令(10物質対応)対応 マンセル記号N1.5
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。 仕様TFP 材質K30F TFP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタFP-5CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル5C-2V ケーブル外径(Φmm)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


関連キーワード