269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ソケットやビットソケットと組み合わせると、ドライバー形工具として使えます。手になじむ形状と、疲れにくいソフトな材質をグリップに採用しました。内部は硬質樹脂製で空回りを起こしません。
用途ソケットレンチ用のドライバー形ハンドルです。 材質(グリップ)塩ビ・アセテート樹脂 グリップ径(Φmm)30 寸法D(mm)30 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。 差込角(sq.)25.4(1/1") 寸法D(mm)49 駆動角(sq.)25.4(1/1")
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込角(mm)19.0 全長(mm)500 トラスコ品番769-7210 材質クロムモリブデン鋼、合金鋼 歯数24
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

用途プラグホールの小さいエンジンの整備に最適な3PWと、独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットHPW-3Bのセットです。 セット内容3PW-14DM・16DM、HPW-3B-18・20.8、ソケットレール 質量(g)342
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット 差込角(sq.)12.7(1/2")
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1") 寸法D2(mm)48
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。 全長L(mm)406×406
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセット 差込角(sq.)6.35~19.0 セット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース 質量(g)16500
1セット
83,980 税込92,378
7日以内出荷


1セット
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
3,490 税込3,839
当日出荷



1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。 差込角(sq.)19.0(3/4") 寸法D(mm)35.5 駆動角(sq.)19.0(3/4")
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

差込角(mm)19.0 セット内容ピン・リング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)87
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch) 付属品ピン・リング トラスコ品番769-7139 セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46 材質ソケット:クロムモリブデン鋼 質量(kg)6.6 ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
商品構成単品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。 全長L(mm)450 ピン形式8-P1 寸法D2(mm)42 Oリング8-OG
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。 寸法L(mm)300 質量(g)650 寸法L2(mm)380 寸法W(mm)28 駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。 寸法D(mm)12
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)