1,588件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:69mm●外径:69mm●長さ:26mm●定格トルク:72Nm●コード番号:231-2028 アズワン品番65-7915-66
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷


SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●カップリングタイプ:FRCカップリング●外径:162mm●長さ:49mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-2020 アズワン品番65-7916-70
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:211mm●外径:225mm●長さ:103mm●定格トルク:5000Nm●コード番号:231-2023 アズワン品番65-7917-47
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:211mm●外径:225mm●長さ:136mm●定格トルク:5000Nm●コード番号:231-2026 アズワン品番65-7916-39
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:118mm●外径:130mm●長さ:53mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2010 アズワン品番65-7916-35
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●カップリングタイプ:FRCカップリング●外径:150mm●長さ:63mm●定格トルク:1500Nm●コード番号:231-2014 アズワン品番65-7918-26
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:100mm●外径:112mm●長さ:65mm●定格トルク:360Nm●コード番号:231-2008 アズワン品番65-7915-81
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:3026mm●外径:85mm●長さ:38mm●定格トルク:180Nm●コード番号:231-2032 アズワン品番65-7918-07
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:116mm●外径:116mm●長さ:36mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2011 アズワン品番65-7916-55
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:73mm●外径:85mm●長さ:45mm●定格トルク:180Nm●コード番号:231-2035 アズワン品番65-7916-36
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷


SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:166mm●外径:180mm●長さ:78mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-2019 アズワン品番65-7918-39
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:118mm●外径:130mm●長さ:73mm●定格トルク:720Nm●コード番号:231-2012 アズワン品番65-7917-54
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:166mm●外径:180mm●長さ:108mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-2021 アズワン品番65-7916-79
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ FRCカップリング
仕様●ボア:150mm●外径:150mm●長さ:60mm●定格トルク:1500Nm●コード番号:231-2013 アズワン品番65-7918-22
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100% 電源(V)AC200/220(50-60Hz) 入力種類DC0~1mA 消費電力5VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)200 使用周囲温度(℃)0~45 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 警報種類上下限 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
88,980 税込97,878
71日以内出荷

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100% 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 入力種類DC0~1mA 消費電力5VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)200 使用周囲温度(℃)0~45 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 警報種類上上限、下下限 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
99,980 税込109,978
71日以内出荷

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100% 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 入力種類DC0~1mA 消費電力5VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)200 使用周囲温度(℃)0~45 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 警報種類上下限 関連資料寸法、仕様情報(0.92MB) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
1個
88,980 税込97,878
71日以内出荷

カナヱ塗料FRCプライマー
新規船底塗装時のバインダーコートとして最適です。 FRPに対する密着が優れています。 耐水性、耐海水性に優れています。 旧塗膜適正、下地適性に優れています。 上塗り適合性に優れています。 塗装作業性、乾燥性が良好です。
用途FRP漁船下塗り ブラウン 主な用途船舶 特性耐水性、耐海水性、塗装作業性、乾燥性
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金 形状ストレート カバーオープンエンド 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)1 表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下 結合方式ワンタッチ 適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
仕様鉛フリー対応品 材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅 形状ストレート 種類角型 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)1 表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき 寸法J(mm)26.7 寸法G(mm)2.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下 環境対応鉛フリー対応品 結合方式ワンタッチ 適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線) ロックロングロック付 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1セット(100個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)900 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ウォールナット 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-24 メーカー商品コード158-4400
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)750 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ナチュラル 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-26 メーカー商品コード158-1279
1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷

1セット(9個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)900 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-34 メーカー商品コード159-3874
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)900 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ナチュラル 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-32 メーカー商品コード159-0793
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様鉛フリー対応品 材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅 形状アングル 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)1 表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき 寸法J(mm)26.7 寸法G(mm)2.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下 結合方式ワンタッチ 適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線) ロックロングロック付
1セット(100個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)750 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-28 メーカー商品コード159-2365
1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷

FRONTIERコートスライドグラスは、MASコートスライドグラスの特性を損なうことなく、更に接着性・伸展性を進化させたコートスライドグラスです。剥離防止効果:下記のような比較的剥離の可能性が高かった処理において、高い剥離防止効果が期待できます。マイクロウェーブ・オートクレーブ処理、高pHバッファにおける前処理工程、乳腺関連の免疫染色等、剥離防止コート用として最適なガラスを採用、平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。ガラス表面成分において、高い親水性を有していますので、作業性が向上します。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。検体や染色の種類によっては、切片の剥離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございますので、初めてご使用される場合は、テスト等をされてからご使用ください。
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)750 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-31 メーカー商品コード157-9729
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)900 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ナチュラル 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-23 メーカー商品コード159-0788
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)900 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ウォールナット 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-33 メーカー商品コード158-7621
1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)750 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ウォールナット 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-27 メーカー商品コード158-2862
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)750 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ナチュラル 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-29 メーカー商品コード159-0718
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)900 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-25 メーカー商品コード158-1317
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷

天板跳ね上げ式テーブルです。操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。会議室、研修室、講義室用に。省スペース用に。
高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)750 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き) 材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ 色(天板)ウォールナット 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト アズワン品番64-7273-30 メーカー商品コード158-1219
1台
99,980 税込109,978
20日以内出荷