暑さや汗で不快な夏に、爽快感をプラス!ケース入りタオル、メントール配合のボディーシート、冷却スプレーをオリジナルの保冷バッグに詰めたFRISKキットです。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、仕事現場などの携帯品として最適
種類ネッククーラー、冷却シート、冷却スプレー
材質表:ポリエステル、裏:アルミニウム、ベルトテープ:ポリプロピレン
寸法(cm)収納ケース:16×24×14
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
FRISKロゴ入りの保冷バッグです。
500mLのペットボトルを4本収納可能です。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類保冷バッグ
寸法(mm)160×240×140
色ホワイト
1個
¥1,690
税込¥1,859
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
ヘルメット内の蒸れを軽減します。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類頭部冷却具
寸法(縦×横)(mm)170×270
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色ネイビー
1個
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
ヘルメット内の蒸れを軽減します。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類頭部冷却具
寸法(縦×横)(mm)170×270
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色グレー
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類頭部冷却具
寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色グレー
1個
¥2,890
税込¥3,179
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類頭部冷却具
寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色ネイビー
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルです。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
接触冷感で首に巻く事で熱中対策にも。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類冷感タオル
寸法(縦×横)(mm)240×840
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色ネイビー
1枚
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルです。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
接触冷感で首に巻く事で熱中対策にも。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類冷感タオル
寸法(縦×横)(mm)240×840
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色グレー
1枚
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
顔だけでなく体のベタつきや、汚れを拭き取れるボディシートになります。
メントール配合でペパーミントの香りです。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類冷却シート
寸法(mm)110×40×205
入数(枚)30
1袋
¥689
税込¥758
5日以内出荷
清涼菓子ブランド「FRISK」とコラボした、世界初の炭酸飲料(機能性表示食品)が登場! 強刺激と冷涼感が体感できる新感覚のリフレッシュドリンク
容量250ml
区分常温
容器缶
保存環境常温
入数30本
1セット(250mL×30個)
¥5,098
税込¥5,506
3日以内出荷
アメリカの厳しい基準(CPSC1203)をクリアした、スタイリッシュなキャップ型のヘルメットと、ヘルメットや、靴が収納可能な大型リュックサック、大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品で本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルの3点がセットになりました。自転車に乗って行動する際に役立つセットになっています。
用途自転車運転、アウトドア、レジャー、ハイキングなどに。
色タオル:ネイビー
質量(g)ヘルメット:550、バッグ:783、タオル:148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:350×160×520
寸法(縦×横)(mm)タオル:240×840
本体寸法(長さL×高さH)(mm)ヘルメット:280×130
頭囲(cm)54~62
バッグ容量(L)29
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864
アズワン品番65-7942-23
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
SKF Ball Bearing, 85 mm ID, 180 mm OD - 6317 M/C3 As it produces low levels of friction, this deep-groove ball bearing from SKF is suitable for applications with high and very high speeds。As it handles radial and axial loads in both directions, its use
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:96.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:140kN●コード番号:207-8329
アズワン品番65-7934-55
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
SKF Self Aligning Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 1224 KM/C3 Got a shaft thats difficult to align with its housing, or thats liable to bend during operation This ball bearing from SKF is ideal to use in this situation, as its not affected by the angu
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:44.542mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:53000N●動定格荷重:119000N●コード番号:209-1784
アズワン品番65-7943-32
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
SKF Ball Bearing - 120 mm ID, 260 mm OD - 7324 BCBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to support both radial and axial loads。It comes with an inner raceway of 120 mm and an outer ri
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:250000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:238000N●コード番号:208-0325
アズワン品番65-7931-04
1個
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
適合車種DUCATI MONSTER 900 (1993-2001) MONSTER S4 (2002-2003) SPORT TOURING ST2 (1997-2001) SPORT TOURING ST4 (1999-2001) SPORT TOURING ST4 S (2001-2001) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERSPORT 900 (1998-2000)
1個
¥50,980
税込¥56,078
36日以内出荷
SKF Thrust Ball Bearing, 140 mm ID, 200 mm OD - 51228 This thrust ball bearing from SKF is able to provide a high load-carrying capacity for axial thrust in one direction。Its suitable for use where theres no radial load to accommodate and will prevent
仕様●内径:140mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:630kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:208kN●コード番号:207-6308
アズワン品番65-7935-35
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
適合車種DUCATI MONSTER 600 (1994-1997) MONSTER 750 (1996-1997)
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3 This deep-groove ball bearing from SKF is suitable for use at speeds of up to 6,300 rpm。It can accommodate radial and axial loads in both directions while bearing a mass of up to 7.06 kg。Deep-groove
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5354
アズワン品番65-7892-57
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ