20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立Astemoアフターマーケットジャパンダミー栓 20個入
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
1袋(20個)
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途防水ハウジング(FRS)用 寸法L(mm)5.8 寸法W(mm)5.7 材質シリコンゴム 適合電線(mm2)0.3~1.25 アズワン品番64-9723-53 組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
1パック(50個)
659 税込725
当日出荷

用途防水ハウジング(FRA)用 適合電線(mm2)0.5~1.25 材質シリコンゴム 黒色 寸法L(mm)7.80 寸法W(Φmm)5.10 組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRA-103・FRA-104
1パック(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷

用途使用しない部分の穴塞ぎに 材質NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷

1パック(5個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1パック(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



用途防水ハウジング(FRY)用 適合電線(mm2)0.3~0.85 材質黄銅
1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)