四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色の頭部ブラック塗装です。
用途fort金具取付ビスに。
材質鉄
塗装頭部黒塗装
頭部四角穴
太さ(mm)3.8
四角穴専用のドライバービットです。ビスが付くマグネット付きビットです。
用途四角穴ビスの取り付けに。
軸径(Φmm)六角:6.35
番号#2
ビット寸法(mm)65
1パック(1本)
¥319
税込¥351
当日出荷
四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色のユニクロメッキです。
用途fort金具取付ビスに。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部四角穴
太さ(mm)3.8
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
容量(mL)5
質量(g)10
本体寸法(mm)20×13×74
グリーン購入法適合
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状チーズ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
天板サイズ、天板形が豊富なレセプションテーブルです。テーブルクロスを敷いてご使用ください。
仕様ハカマ付
高さ(mm)700
色(天板)自然色
天板形状28mm厚シナベニヤ ソフトエッジ巻 円型
脚の種類角26スチールパイプ 焼付塗装 アジャスター
【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
色ホワイト
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)200×200×253
高さ調節3段階(頂点部235cm/244cm/253cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×118
間口(m)2
適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
高さ(mm)700
材質(天板)シナベニヤ/ソフトエッジ巻
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)角26スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター
天板サイズ、天板形が豊富なレセプションテーブルです。テーブルクロスを敷いてご使用ください。
仕様折り畳み機構:バネ式
天板形状28mm厚シナベニヤ・フラッシュ構造・ソフトエッジ・円型
脚の種類26角スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付
冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途エアコン取付作業等
全長(mm)265
質量(g)455
寸法D(mm)43.5
寸法T(mm)10.2
二面幅(mm)22
締付トルク(N・m)38
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
仕様バネ式
トラスコ品番120-2609
高さ(mm)700
タイプ半円型
材質(天板)シナベニヤ/フラッシュ構造/ソフトエッジ
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)26角スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付
アズワン品番64-7273-80
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
手荷物の置き場に困らないバッグハンガー付きリフレッシュテーブル。天板18mm厚ですっきりした印象です。
エントランスや商談スペース、ロビー等で活躍します。支柱にバッグなど手荷物を掛けられる樹脂製フックが2個ついています。
材質床設置面クッション材:フェルト、バッグハンガー:合成樹脂
天板耐荷重(kg)30
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
ベース厚さ(mm)5
天板厚さ(mm)18
材質(脚)スチール(粉体塗装)
天板形状丸
接続口径M5
最高使用圧力(MPa)0.7
振れ精度(テーブル)0.03mm
使用流体圧縮空気
揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
¥48,113
税込¥52,924
8日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
質量(g)0.6(ギア付1.0)
使用温度範囲(℃)0~50
圧力角(°)20
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
仕様標準平歯車
モジュール0.6
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS
質量(g)56.6
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
使用油シリコーンオイル
定格トルク(N・m)1±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)10
形状フィメイルランティ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
最高使用温度(℃)200
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ