カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(386)
  • 制御機器(151)
  • メカニカル部品(125)
  • 切削工具(70)
  • 空調・電設資材(63)
  • 機構部品(63)
  • 測定用品(55)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • オフィス家具(38)
  • 自動車純正部品(37)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • バイク部品(27)
  • 自動車補修部品(20)
  • 空圧工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 物流用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 作業工具(14)
  • 医療(13)
  • 安全保護具(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • 建築金物(12)
  • 研磨材(12)
  • 電気材料(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 家電(10)
  • 安全標識(9)
  • 事務用品(9)
  • 梱包用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「fs-10」の検索結果

関連キーワード
1,471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー) マキテックICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー)マキテック
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
カラーバリエーション豊富な折り畳みステッキ
長さ(cm)74.5~82(伸縮4段階調節2.5cm間隔)質量(g)約270寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ材質握り部:木製、収納袋:ナイロン付属品収納袋付き
FS 10W-50 1L A.S.HFS 10W-50 1LA.S.H
4,098税込4,508
1本
当日出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-50APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
FS 10W-40 1L A.S.HFS 10W-40 1LA.S.H
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
フェイスシールド FS10 10マイイリ ザイコア・インターナショナル・インクフェイスシールド FS10 10マイイリザイコア・インターナショナル・インク
3,298税込3,628
1袋(10枚)
7日以内出荷
ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウヘルメット アメリカンタイプモノタロウ(103件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカンひもタイプワンタッチ衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
フェルトディスク モノタロウフェルトディスクモノタロウ(147件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FS10 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FS10SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(100) 100ベーン形式(D) ダブルベーンサイズ10取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(S) 片軸一面取接続ポート位置(-) ボディ側面
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
ユニットバス貫通金具 FS10型 東洋アルチタイトユニットバス貫通金具 FS10型東洋アルチタイト
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4厚さ(mm)壁:12まで
油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ パイロット油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキパイロット(13件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
用途2+1エボルト等 替え芯商品タイプ替芯全長(mm)67最大径(Φmm)2.3適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色インク油性 アクロインキ
ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)ガソリン携行缶 レッドキャメルETHOS Design(エトスデザイン)(98件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工) コクヨシュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工)コクヨ(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(100枚)
当日出荷
細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質PE枚数100
ケミカルペースト HAKKO(白光)ケミカルペーストHAKKO(白光)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(10g)ほか
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
M2Mルーター(SIMフリー)+F FS010M 富士ソフトM2Mルーター(SIMフリー)+F FS010M富士ソフト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IoT/M2M用途での業務利用に最適なM2Mルーター。コンパクトなサイズと壁掛け可能な機構で様々な場所へ柔軟かつ安定的に設置できます。また丈夫な筐体と幅広い使用温度範囲で安心・安全に利用できます。高い堅牢性変質しにくく丈夫な金属製の筐体と広い動作温度範囲で様々な設置環境で安心・安全に稼動できます。sXGP/地域BWA対応自営PHSサービスからの乗り換えや地域BWAを活用して、工場内や地域限定のクローズドなネットワーク構築用端末としても利用可能です。壁掛け設置付属の専用取り付け金具でしっかり固定することができるため、壁面等に設置することもできます。通信回線の冗長化万が一固定回線が使えなくなった際のバックアップとしてSIM回線を使用できるため、通信回線の冗長化しBCP対策を図ることができます。スケジュール設定最新ファームウェアの確認やアップデート、メンテナンス用の端末再起動等、定期的に実施する操作をスケジューリングして自動で実施させることができます。
伝送速度(Mbps)4G:最大受信速度:150/最大送信速度:50伝送方法IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz帯)周波数(GHz)2.4
サイフォン用ろか布 HARIOサイフォン用ろか布HARIO(7件のレビュー)
399税込439
1袋(5枚)
当日出荷
サイフォン用のろか紙です。ハリオサイフォン2人用、3人用、5人用すべてに使えます。 「モカ」「テクニカ」に使用している金属製のろか器のろか布です。
適合品番TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5径(mm)108
BS タイヤ FS10 チューブタイプ 4PR IRCBS タイヤ FS10 チューブタイプ 4PRIRC
4,898税込5,388
1本
11日以内出荷
BS タイヤ FS10 チューブタイプ 37P IRCBS タイヤ FS10 チューブタイプ 37PIRC
4,798税込5,278
1本
11日以内出荷
タイヤサイズ70/100-14W/Tタイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)80
スリーブ (KFS~) SMCスリーブ (KFS~)SMC
109税込120特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
形状スリーブ
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
フレックスソケットスパナ TRUSCOフレックスソケットスパナTRUSCO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0545
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)ハイロック
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール取扱説明書取付手順(0.55MB)
六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
フラッシャー合図灯 キタムラ産業フラッシャー合図灯キタムラ産業(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅電池寿命(時間)約70
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ)ハイロック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール取扱説明書取付手順(0.55MB)
蛍光標識 つくし工房蛍光標識つくし工房
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
ガラス管ヒューズ 25mm M&Hガラス管ヒューズ 25mmM&H(35件のレビュー)
319税込351特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)25
プレス用スクリュージャッキ スーパーツールプレス用スクリュージャッキスーパーツール(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
100Mラミフィルム オーム電機100Mラミフィルムオーム電機
349税込384特価
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
ニュードリルミルチャック用スパナ(FS) ユキワ精工ニュードリルミルチャック用スパナ(FS)ユキワ精工
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツールスクリューサポート(平型ジャッキ)スーパーツール(3件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
部品 京セラ部品京セラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパーフードスライサー (安全ホルダー付) 下村工業スーパーフードスライサー (安全ホルダー付)下村工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キャベツの四つ切りもスライスできます。
耐熱温度(℃)80材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×132×60調整機能(厚さ調整)0.5~3mmTKG品番9-0667-0701TKG品番(2017)6-0590-0401
<FS> フェルトシール オザック精工<FS> フェルトシールオザック精工
930税込1,023
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品)タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)マルエム(自動車用品)
6,598税込7,258
1箱(100枚)
当日出荷
マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など材質リサイクル原料(カルデコ)厚さ(mm)0.015寸法(mm)1250×740(マチ260)サイズ265/70R16まで対応RoHS指令(10物質対応)対応
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア オンダ製作所FS型黄銅ボールバルブ レデューストボアオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
...